Aktualno Marec 2023
Aktualno MAREC 2023 shop.haberkorn.si Visoko fleksibilna, lahka PVC spiralna cev Arizona Superelastic s trdo PVC spiralo, odporno na udarce, za boljšo odpornost proti obrabi, zelo elastična tudi pri mrazu. PODROČJE UPORABE V kmetijstvu za namakalne sisteme, tudi kot cev za gnoj za komunalna vozila PREDNOSTI / IZVEDBA • Visoko odporna na obrabo • Super elastična pri mrazu UPORABA/NAPOTKI Cev na kolutu (dolžine čez 4 m) je zaradi proizvodnje in prevoza rahlo ukrivljena TEHNIČNI PODATKI Barva siva, z zeleno spiralo Temperaturno območje –25 °C do +55 °C Del. tlak/razpočni tlak/vak. obremenitev navedene vrednosti veljajo pri +23 °C Več v spletni trgovini . Konstrukcijski vijačni sklopi po normi EN 14399 Značilnosti prednapetih vijačnih zvez po standardu DIN EN 14399 , imenovanih tudi HV garniture: • večja velikost ključa, • trdnostni razred 10.9 , • vroče pocinkana površina, • odtis «HV», na glavi vijaka z identifikacijo proizvajalca in serije, • CE oznaka na embalaži proizvajalca, • HV komplet je sestavljen iz vijaka, matice in dveh podložk, • certifikat 3.1 po standardu EN 10204 na voljo po potrebi, • proizvajalec Friedberg , nemško poreklo, • dobavljivost iz zaloge. Več v spletni trgovini . PVC sesalna in tlačna gibljiva cev ARIZONA SUPERELASTIC Prodaja in svetovanje Matej Rakuša T 02 320 67 28 matej.rakusa@haberkorn.si Prodaja in svetovanje Miha Grdiša T 02 320 67 16 miha.grdisa@haberkorn.si
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=