Aktion Masken und Einweghandschuhe

Haberkorn AG www.haberkorn.ch shop.haberkorn.ch Impressum Aktionspreise gültig bis 27. August 2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn AG – Berneck 2021. OP-Maske 3-lagige OP-Maske mit extra dehnbaren Kopfbändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz nach EN 14683. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hohe Filtrationsleistung • hoher Tragekomfort LIEFERUMFANG Diese Maske ist verpackt zu 50 Stück je Packung und 50 Packungen im Überkarton. Feinstaubmaske FFP2 NR ohne Ausatemventil CE-zertifiziert, Rexpiria Voll zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske gegen feste und flüssige Partikel / Feinstäube, die gutes Atmen ermöglicht. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • CE-Zertifizierte Atemschutzmaske gemäss der europäischen Norm EN149:2001 + A1:2009 • innen verarbeiteter Nasenbügel für gute Abdichtung an der Nase • elastische Ohrbänder • vierlagiges Filtermaterial • hygienisch einzelverpackt LIEFERUMFANG Diese Maske ist verpackt zu 50 Stück je Box und 900 Stück im Überkarton. Einweghandschuh Nitril ® NextGen ® Elastischer und reissfester Einmalhandschuh geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schutzkategorie III EINSATZBEREICH • Reinigung und Desinfektion • Pharmaindustrie • Umgang mit Lebensmitteln VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • beidhändig tragbar • für den Einmalgebrauch • texturiert • mit Rollrand • Stärke 0,10 mm • Länge 240 mm Gültig bis 27. August 2021 Preis/Pkg. ab 50 Pkg. AKTION CHF 9,90 statt CHF 22,50 Teile-Nr . K52232 Preis/Stk. ab 900 Stk. AKTION CHF 0,99 statt CHF 3,50 Teile-Nr. K86020 MATERIAL 100 % Nitril, Polymerbeschichtung, puderfrei, latexfrei LIEFERUMFANG Ein Überkarton beinhaltet 10 Packungen (Boxen) à 100 Stück. Grösse Teile-Nr. Preis/Pkg. ab 10 Pkg. S K87500 AKTION CHF 23,80 statt CHF 29,90 M K84261 L K84265 XL K84267

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=