Aktion Klimagerät und Ventilatoren

Juni 2022 | Gültig solange der Vorrat reicht 1 | haberkorn.com Klimagerät MPD1-12CRN7 Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m 2 . VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hoher Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren • 3 Geschwindigkeitsstufen • bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung • Staubfilter und Ionisator für ein gesundes Raumklima • Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up-System) • übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck • optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter (Auto Swing) • schnell und effektiv TECHNISCHE DATEN Leistungsaufnahme Kühlen 1.350 W Kühlleistung 3.500 W/h (12.000 BTU/h) Arbeitsbereich/Temperatur 17–35 °C Energieeffizienzklasse A Schalldruckpegel (hi/mi/lo) ab 52/51/50,5 db(A) natürliches Kältemittel R290 Kabellänge inkl. Stecker 1,5 m Länge Abluftschlauch 1,5 m Abmessungen (H x B x T) 765 x 467 x 397 mm Gewicht 33 kg Preis/Stk. AKTION € 399,00 Teile-Nr . H44886

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=