Aktion Abriebfeste Schläuche

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer überneh- men wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2019. Abriebfeste Schläuche | 2019 ​Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien. Geeignet z. B. auch für Putzmaschinen. Sehr lange Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke. Technische Daten Seele NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest Einlage Textilcord Decke SBR, schwarz, glatt mit Stoffabdruck Sicherheitsfaktor 2,5:1 Temperaturbereich –30 °C bis +70 °C AKTION ID Wd Betriebsdruck Biegeradius Gewicht Rollenlänge Teile-Nr. ab 40 m 25 mm 7 mm 40 bar 250 mm 0,90 kg/m 40 m 776203 6,55 €/m* 50 mm 9 mm 500 mm 2,20 kg/m 175493 14,43 €/m* *Aktionspreis H 2 O AKTION Kupplung Werks-Nr. für Schlauch-ID Typgröße Identgröße System Teile-Nr. ab 10 Stk. Mutterteil MST X25 25 mm X25 42 mm System 22 132236 17,58 €/Stk.* MST 50 50 mm 50 mm 64 mm 113647 18,67 €/Stk.* Vaterteil VST X25 25 mm X25 41 mm 175757 7,53 €/Stk.* VST 50 50 mm 50 mm 63 mm 157969 10,61 €/Stk.* *Aktionspreis Starrer Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle aus Temperguss/Stahl verzinkt, der für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich geeignet ist; gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz. Mörtelkupplung mit Tülle für Fixierband Mutterteil Vaterteil Einsatzbereich Pumpen, Spritzgeräte, Putzmaschinen Anwendungen/Hinweise TÜV-geprüft, geeignete Medien: Mörtel, Beton, Estrich Technische Daten Betriebsdruck bis 50 bar Material • Werkstoff: Temperguss/Stahl verzinkt und gelb passiviert • Dichtung: NBR (Perbunan) Bestellhinweis Identmaß = Kupplungs-Ø

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=