Akciós Wera dugókulcs- és bitkészlet ajándék sállal

Akció Érvényes: a készlet erejéig Nettó Ft/Készlet 16 990 Ft 26 721 Ft Cikkszám : B03280 AKCIÓ Bruttó Ft/Készlet 21 577 Ft 33 936 Ft 28 részes dugókulcs- és bitkészlet ajándék sállal Dugókulcs- és bitkészlet, Zyklop racsni ¼”, 5-13 mm, 28 részes, szövet tartóban, ajándék sállal. Kis helyigény és súly a könnyebb mobilitás érdekében. Csomag tartalma • 8004A racsnis hajtókar Zyklop METAL ¼” • 8790 HMA Dugókulcsok ¼” 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm • 8794 LA toldószár szabadonfutó hüvellyel ¼”x150 • 8794 A toldószár ¼”x56 • 8784 A1 átalakító ¼”- ¼”x37 • 851/1 Z PH Bit ¼” PH1-2-3x25 • 855/1 Z PZ Bit ¼” PZ1-2x25 • 867/1 Z TORX Bit ¼” TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30x25 • 840/1 Z SW ¼” 3 / 4 / 5 / 6x25 mmo+XZN+Torx IPR+RIBE H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=