Akciós Maxion asztali fúrógép

Akció Érvényes: a készlet erejéig Nettó Ft/db 530775Ft Cikkszám : 990728 AKCIÓ Bruttó Ft/db 674 084 Ft Asztali fúrógép, ECOMAX14 Erős, precíz asztali fúrógép. Előnyök/Kivitelek • Magasság állítás fogasléccel • Digitális fordulatszám kijelző Műszaki adatok • Max. fúrási teljesítmény acélban: 15 mm • Tartós fúrási teljesítmény St60 acélban: 14 mm • Főorsó kúp: MK 2 • Főorsó fordulatszám: 420-2100 ford/perc fokozatmentes • Fúrási mélység: 70 mm • Kinyúlás: 180 mm • Főorsó-homlok/asztal távolság: max. 380 mm • Főorsó-homlok/alaplap távolság: 529 mm • Asztal méret: 250x220 mm • Oszlop átmérő: 65 mm • Teljes magasság: 890 mm • Motor teljesítmény: 0,5/1kW (pólusváltós) • Súly: 63 kg Szállítási idő: 6 hét H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. március

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=