Akciós lap – 179 részes dugókulcskészlet

Akció Érvényes: a készlet erejéig Nettó Ft/Készlet 28 990 Ft 53 852 Ft Cikkszám : 976349 AKCIÓ 179 részes dugókulcskészlet rátűzőkulcsokkal ¼”+3/8”+1/2” Egy univerzális készlet, most közel fél áron, amellyel könnyedén elvégezhető a legtöbb általános szerelési munka. A műanyag koffernak köszönhetően a szerszámok jól tárolhatóak, könnyen szállíthatóak , illetve egyszerűen szortírozhatóak. Előnyök/Kivitel: • Masszív műanyag kofferben • FlankTraction Profil Anyag: • Króm-vanádium acél • Krómozott • Matt felület Tartalom: • Dugókulcs ¼” 4-14 mm • Dugókulcs 3/8“ 10-19 mm • Dugókulcs ½” 10-32 mm • Dugókulcs hosszú ¼” 6-10 mm • Dugókulcs hosszú 3/8“ 10-15 mm • Dugókulcs hosszú ½” 16-22 mm • Dugókulcs ¼” TORX-E E4-8 • Dugókulcs 3/8“ TORX-E E10-18 • Dugókulcs ½” TORX-E E20-24 • Hatszögkulcs 1,3-5 mm • Toldószár ½” 125, 250 mm • Gyertyakulcs ½” 16+21 mm • Gyertyakulcs 3/8“ 18 mm • Átalakító adapter 3/8“x1/2” • Kardáncsukló ¼”+3/8“+1/2” • Rátűzőkulcsok ¼” PZ+PH+lapos+hatszög+Torx+Torx Bo • Toldószár ¼” 50, 100 mm • Egyenes hajtószár maggal ¼” • Nyeles hajtószár ¼” • Csavarhúzó bit ¼” Torx+Torx Bo+XZN+Torx IPR+RIBE • Csavarhúzó bit 5/16” hatszög+PH+Torx+Torx Bo+lapos • Toldószár 3/8“ 150 mm • Bit dugókulcs adapter 3/8+5/16” • Bit dugókulcs adapter ½”+5/16” • Racsnis hajtókar ¼”+3/8“+1/2” H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu A feltüntetett ár nettó listaár, amely nem tartalmazza a 27%-os ÁFA-t. Impresszum Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=