Akció – Wera adventi naptár

Adventi kalendárium 25 részes bit és dugókulcs készlet 25 darab professzionális szerszámot tartalmaz 20 féle különböző alkalmazáshoz. A 2019-es évi naptár egyesíti az új termékeket a már jól bevált profi csavarozószerszámokkal. Előnyök/Kivitel: • színkódolt • ¼” hatszög, DIN3126/ISO1173 befogású bitek • Wera 2go formatartó textil táskával, amely tépőzáras zónával rendelkezik Anyag: • Króm-vanádium acél • Krómozott • Matt felület Tartalom: • 416 R bit tartó T-nyéllel, gyorsváltós befogóval, ¼” • 801 bit tartó marokcsavarhúzó nyéllel • 322 sörnyitó marokcsavarhúzó nyéllel • 492 bornyitó T-nyéllel • 851/1 BTZ PH bitek, Phillips ¼”, PH1x25 / PH2x25 mm • 855/1 PTZ PZ bitek, Pozidriv ¼”, PZ1x25 / PZ2x25 mm • 867/1 TORX BTZ bitek, Torx ¼”, TX15x25 / TX20x25 / TX25x25 mm • 867/4 TORX BTZ bitek, Torx ¼”, TX25x50 / TX30x50 / TX40x50 mm • 840/1 BTZ Hex-Plus bitek, hatszög ¼”, 3x25 / 4x25 / 5x25 mm • 840/4 BTZ Hex-Plus bitek, hatszög ¼”, 4x50 / 5x50 / 6x50 mm • 800/1 BTZ bit, lapos ¼”, 0,8x5,5x25 mm • 870/1 átalakító szár, hatszög-négyszög, ¼” • 8790 HMA dugókulcsok, 6 szög ¼”, 8x23 / 10x23 / 13x23 mm H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu A feltüntetett ár nettó listaár, amely nem tartalmazza a 27%-os ÁFA-t. Impresszum Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. Nettó Ft/Készlet Bruttó Ft/Készlet 11900Ft 15 113 Ft Cikkszám : B81382 AKCIÓ Adventi ajánlat Érvényes: a készlet erejéig

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=