Akció – Tömlődob sűrített levegőre, PU tömlővel

Tömlődob sűrített levegőre, PU-tömlővel Sűrített levegős tömlődob ütésálló műanyag házzal, poliuretán tömlővel, gyorscsatlakozóval DN 7.2. 180° -ban elforgatható rögzítő konzollal falra és mennyezetre történő felszereléshez. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET • ipari felhasználásra sűrített levegőhöz és hideg vízhez ELŐNYÖK/KIVITELEK • 180° -ban elforgatható rögzítő konzollal falra és mennyezetre történő felszereléshez. MŰSZAKI ADATOK • Üzemi nyomás 20 bar • Hőmérséklettartomány –10 °C – +60 °C • Hozzávezetés 80 cm ANYAG • hibrid polimer H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. június Akció Érvényes: 2020. augusztus 31-ig Nettó Ft/db 26999Ft Cikkszám : D36439 AKCIÓ Bruttó Ft/db 34 289 Ft

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=