Akció – Osborn kézi- és gépi kefék
www.haberkorn.hu Osborn kézi és gépi kefék Érvényes: viszavonásig Akció Kefe hossz [mm] Munkahossz [mm] Sorok száma Huzal [Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 295 145 5 0,35 acél, egyenes A43012 683 538 Kefe hossz [mm] Munkahossz [mm] Sorok száma Huzal [Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 265 140 1 0,3 acél, hullámos A43010 572 450 Kefe hossz [mm] Munkahossz [mm] Sorok száma Huzal [Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 265 140 1 0,3 rozsdamentes acél, hullámos A43018 871 686 Drótkefe, acéldrót, fanyelű, Superior Univerzálisan felhasználható minden könnyebb rozsdamentesítési és tisztítási munkához. Drótkefe, acéldrót, műanyag nyelű, 1 soros, Perfect Keskeny, ívelt fejű kézikefe. Drótkefe, INOX, zöld műanyag nyelű, 1 soros, Perfect Keskeny, ívelt fejű kézikefe. ALKALMAZÁSI TERÜLET • lakkmentesítés, rozsdamentesítés, tisztítás ELŐNYÖK/KIVITEL • kefetest lekerekített élekkel és 10 mm átmérőjű függesztő furattal MŰSZAKI ADATOK • huzal hossza 25 mm ANYAG • bükkfa nyél ALKALMAZÁSI TERÜLET • minden tisztítási feladathoz használható • szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez is ELŐNYÖK/KIVITEL • ergonomikusan formázott nyél, függesztő lyukkal MŰSZAKI ADATOK • huzal hossza 25 mm ANYAG • kefe hátoldala erős acélsínből • jó fogást biztosító műanyag nyél ALKALMAZÁSI TERÜLET • minden tisztítási feladathoz használható • szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez is ELŐNYÖK/KIVITEL • ergonomikusan formázott nyél, függesztő lyukkal • rozsdamentes acéldróttal (1.4571) ellátott ke- fék tökéletesen mentesek a mágnesességtől MŰSZAKI ADATOK • huzal hossza 25 mm ANYAG • kefe hátoldala erős acélsínből • jó fogást biztosító műanyag nyél
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=