Akció – Orvosi maszk és PET arcvédő
Akció Érvényes: visszavonásig Orvosi maszk, egyszer használatos, 50 darabos csomagban 3 rétegű, egyszer használható orvosi maszk, beépített, állítható orrdarabbal a kényelmes illeszkedésért, védelmet nyújt a levegőben cseppfertőzéssel terjedő kórokozók belégzése ellen. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET • egyszer használatos ELŐNYÖK/KIVITELEK • állítható orrdarab a pontos illeszkedéshez Figyelem: a maszk csak 50db-os csomagban rendelhető! Megrendelt mennyiség Cikkszám Áfa-s ár Ft/csomag Nettó ár Ft/csomag Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 1 csomagtól (50 db-tól) J98237 5 080 4 000 102 80 20 csomagtól (1000 db-tól) 4 128 3 250 83 65 100 csomagtól (5000 db-tól) 3 493 2 750 70 55 H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. szeptember Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db K44942 1 181 930 Arcvédő víztiszta, PET Nagy látómezővel ellátott arcvédő, amely véd a kórokozók ellen, fröccsenés, csepp és aeroszol formájában. ELŐNYÖK/KIVITELEK • páramentes lencse • 329 mm széles és 220 mm magas látómező • 30 mm széles habosított műanyag • 385 mm hosszú elasztikus pánt • fehér felület feliratozáshoz ANYAG • polietilén-tereftalát, 0,188 mm vastag Szállítási idő: 5-7 munkanap
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=