Akció - Mitutoyo mikrométerek és tolómérő

Akció Tárcsás mikrométer, nem forgó orsóval Tárcsás mikrométer körkörös mérőfelülettel. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET • filc, gumi, karton és szövet méréséhez • egyenes és ferde fogazású fogaskerekekhez MŰSZAKI ADATOK • skálaosztás 0,01 mm • mérőerő 8,02 N ± 0,8 N • mérőorsó Ø 8 mm • orsó menetemelkedés 0,5 mm • mérőfelület Ø 14,3 mm SZÁLLÍTÁS TERJEDELME • beállító kulcs • dobozban Kengyeles mikrométer fogaskerékhez, digitális Digimatic tárcsás mikrométer nehezen mérhető helyekhez. ELŐNYÖK/KIVITELEK • fogaskerekek érintőhossz méréséhez • a hagyományos mikrométerrel nem mérhető helyek méréshez • funkciók:automatikus kikapcsolás 20 perc után, Origin, ZERO/ABS, riasztás alacsony feszültségnél zárolási funkció, adatkimenet, HOLD MŰSZAKI ADATOK • felbontás 0,001 mm • skáladob Ø 18 mm • orsó Ø 6,35 mm • orsó menetemelkedés 0,5 mm • mérőerő 5-10 N • IP65 védelem ANYAG • matt krómozású skáladob és hüvely SZÁLLÍTÁS TERJEDELME • kulcs • 1 db elem (SR44) • dobozban Mérési tartomány mm Pontosság µm Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 0-25 ±4 620685 82990 65347 Mérési tartomány mm Pontosság µm Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 0-25 ±4 621593 203931 160575 Gyártói azonosító: 169-101 Gyártói azonosító: 323-250-30 Érvényes: 2020.07.31-ig 1 |

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=