Akció - Mitutoyo belső furatmérő

Akció Érvényes: 2020.09.30-ig Belső furatmérő, 2 ponton mérő, Into, beépíthető mikrométerrel Beépíthető mikrométer, amely cserélhető ülék nélkül alkalmas a mérésre. ELŐNYÖK/KIVITELEK • nagy elmozdulási tartomány nagy pontosság mellett • nagyméretű megfogó az operátor kézmelegének 50%-os elszigetelésére • széles méréstartomány MŰSZAKI ADATOK • pontosság ±2 µm • ismételhetőség 0,5 µm ANYAG • keményfém tapintócsúcs (>18mm tartományoknál) SZÁLLÍTÁS TERJEDELME • mérőóra védőtokkal • dobozban H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. szeptember Mérési tartomány [mm] Skálaosztás [mm] Mérési mélység max. [mm] Mérőóra típus Ülékek száma [db] Gyártói cikkszám Cikkszám Áfa-s ár Ft/darab Nettó ár Ft/darab 60–100 0,01 150 2046SB 2 511-813 622041 112 183 88 333 100–160 150 3 511-814 622042 124 694 98 184 150–250 150 4 511-815 622043 149 716 117 887 250–400 150 3 511-816 622044 174 738 137 589 400–600 250 2 511-817 622045 241 464 190 129 600–800 250 2 511-818 622046 258 145 203 264

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=