Akció – KS Tools adventi naptár

Adventi ajánlat Érvényes: a készlet erejéig Nettó Ft/Készlet Bruttó Ft/Készlet 9300Ft 11 811 Ft Cikkszám : J08034 AKCIÓ Adventi kalendárium Dugókulcs és bit készlet, 33 részes Karácsonyig minden napra jut egy új szerszám a barkácsolóknak, a tökéletes karácsony előtti ajándék. Ajándékozzon a társának egy rendkívüli adventi naptárat csokoládé nélkül! Előnyök/Kivitel: • 24 ablakocska mögött 33 prémium minőségű csavarozószerszám Anyag: • Króm-vanádium acél Tartalom: • ¼” hatszög 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • bit ¼” hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm • bit ¼” Phillips PH1 / PH2 / PH3 • bit ¼” Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 • bit ¼” Lapos 4,5 / 6,5 / 8 mm • bit ¼” Torx TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40 • bit ¼” XZN M4 / M5 / M6 / M8 / M10 • átalakító szár ¼” négyszög ¼” hatszög • racsnis hajtószár bitekhez ¼” • bit tartó, mágneses 50 mm • stabil kézreálló doboz H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu A feltüntetett ár nettó listaár, amely nem tartalmazza a 27%-os ÁFA-t. Impresszum Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=