Akció Faipari elszívótömlők kiárusítása

Akció Érvényes: a készlet erejéig Megnevezés Műszaki adatok (átmérő, tekercs hossz, szabvány) Akciós mennyiség (m) Cikkszám Listaár Ft/m Akciós Áfa-s ár Ft/m Akciós Nettó ár Ft/m Elszívó- és szállító tömlő Superflex PU R DIN 060 mm 30m DIN 4102 B1 44 138366 4 131 3 935 3 098 080 mm 30m DIN 4102 B1 11,5 170377 4 969 4 733 3 727 100 mm 30m DIN 4102 B1 41 188317 6 012 5 726 4 509 120 mm 30m DIN 4102 B1 14 176011 8 386 7 988 6 290 140 mm 30m DIN 4102 B1 2,5 135464 8 541 8 135 6 406 150 mm 30m DIN 4102 B1 54 177606 9 731 9 269 7 298 160 mm 30m DIN 4102 B1 32,5 140502 11 076 10 550 8 307 180 mm 30m DIN 4102 B1 10 186038 11 268 10 733 8 451 200 mm 30m DIN 4102 B1 27,5 107565 12 466 11 874 9 350 250 mm 15m DIN 4102 B1 5 164651 18 235 17 369 13 676 300 mm 15m DIN 4102 B1 2,5 123599 21 756 20 723 16 317 Elszívó- és szállító tömlő PUR-L-F Trivolution 051 mm 10m DIN 4102 B1 43 968823 2 051 1 954 1 538 060 mm 10m DIN 4102 B1 4 968826 2 506 2 387 1 880 070 mm 10m DIN 4102 B1 28 968829 2 573 2 451 1 930 102 mm 10m DIN 4102 B1 10,8 968841 3 271 3 116 2 453 120 mm 10m DIN 4102 B1 41 968845 3 888 3 703 2 916 127 mm 10m DIN 4102 B1 10 968847 4 035 3 843 3 026 152 mm 10m DIN 4102 B1 30 968851 4 822 4 593 3 617 203 mm 10m DIN 4102 B1 9 968856 6 755 6 434 5 066 254 mm 10m DIN 4102 B1 16 968859 8 386 7 988 6 290 Elszívó- és szállító tömlő Superflex PU 050 mm 30m 19 156352 2 668 2 541 2 001 070 mm 30m 8 122054 4 190 3 991 3 143 075 mm 30m 19 153397 4 439 4 228 3 329 090 mm 30m 15 141373 5 630 5 363 4 223 110 mm 30m 27 163062 7 387 7 036 5 540 120 mm 30m 16 171360 7 651 7 288 5 738 125 mm 30m 20,5 109262 8 048 7 666 6 036 130 mm 30m 9,2 130786 9 533 9 080 7 150 140 mm 30m 14,5 157553 10 099 9 619 7 574 Elszívó- és szállító tömlő Superflex PU PLUS-H 60 mm 30m 32 D89750 5 336 5 083 4 002 76 mm 30m 68,5 D89752 6 847 6 522 5 135 NORRES Airduc PUR 355 AS elszívó tömlõ 110 mm 20 G20276 14 268 13 590 10 701 Faipari elszívótömlők kiárusítása Egyes raktáron lévő tömlőinket most kedvezményes áron szerezheti meg! A feltüntetett akciós árak csak a raktári készlet erejéig érvényesek. Nagyobb rendelés esetén a plusz mennyiséget listaáron tudjuk kiszolgálni. A termékekről bővebb információt - a cikkszámokra kattintva - webshopunkban talál: https://shop.haberkorn.hu/ Figyelem: Az aktuálisan rendelkezésre álló mennyiségről érdeklődjön munkatársainknál! Budai Zsolt +3630 393 0674 Salvári Zoltán +3630 606 1029 H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. szeptember

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=