Akció – Digitális mérőórák

Akció Digitális mérőórák 1 | Digitális mérőóra IP65 Alumíniumból készült szennyeződés- és hűtőfolyadékálló mérőóra. ELŐNYÖK/KIVITELEK • nulla pont beállítása minden pozícióban lehetséges • nagy numerikus kijelző • Mini-USB adatkimenet • funkciók: Be / Ki, Nulla pont beállítás, mm / inch átváltás MŰSZAKI ADATOK • ház Ø 60 mm • befogó szár Ø 8 mm h6 ANYAG • alumínium ház Mérési tartomány (mm) Felbontás (mm) Pontosság (μm) Mérőerő (N) Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 12,5 0,01 20 1,5 C79150 39 108 Ft 30 794 Ft Mérőóra, digitális, IP54 Nagy LCD kijelzős digitális mérőóra. ELŐNYÖK/KIVITELEK • cserélhető hátlap • funkciók: Be/Ki, Nulla pont beállitás, mm/inch átváltás • adatkimenet nélkül • nagyméretű kijelző MŰSZAKI ADATOK • tapintócsúcs rögzítőmenete M2,5 Mérési tartomány (mm) Felbontás (mm) Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 12,7 0,01 D95780 21 589 Ft 16 999 Ft 12,7 0,001 D95784 47 875 Ft 37 697 Ft Akció érvényessége: 2020. december 31. Akció érvényessége: 2020. december 31.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=