Akcija - Cevni navijalec za stisnjen zrak s PU cevjo
Cevi, armature in pnevmatika Akcija Cevni navijalec za stisnjen zrak s PU cevjo Cevni navijalec za stisnjen zrak z ohišjem iz plastike in poliuretanske cevi, odporne na udarce, s hitro spojko in natičnim cevnim nastavkom DN 7.2. Sestavljen z 180 ° vrtljivim nosilcem za pritrditev na steno ali strop. UPORABA Primeren za vodo ali stisnjen zrak. TEHNIČNI PODATKI Delovni tlak 20 bar Delovna temperatura –10 °C do +60 °C Dovodni vod 80 cm Notranji premer cevi 10 mm Priključek za cev 3/8" Dolžina cevi 15 m MATERIAL Hibrid-polimer Cena za kos (brez DDV) € 89,99 Št. art. D36439 Vodovodna ulica 7 SI-2000 Maribor T 02 / 32 06 710 info@haberkorn.si Haberkorn d.o.o. www.haberkorn.si shop.haberkorn.si Prodaja in svetovanje Matej Rakuša Za naročila in vprašanja smo vam na voljo: T 02 621 03 62 matej.rakusa@haberkorn.si
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=