< !--End Google Tag Manager(noscript)-- >

3M – A látás hónapja akció 2024

Szemvédelmi akció a 3M-től Az akció érvényes: 2024. április 9-30. A látás hónapja AKCIÓS ÁRAK 2024. április 9–30-ig Szín Látómező Bevonat Szabvány Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db fekete víztiszta karcálló, páramentes EN 166, EN 170 L11467 1 549 1 220 kék szürke karcálló, páramentes EN 166, EN 172 L17576 2 121 1 670 Védőszemüveg, SecureFit™ 100 Forradalmi, divatos és sportos védőszemüveg, amely a mindenkori viselő arcformájához igazodik, mindegy, hogy keskeny vagy széles arcú. A többszörösen szabadalmaztatott 3M™ halántéknyomáselosztási technológia révén a SecureFit™ védőszemüveg az önbeálló szárakkal automatikusan igazodik minden fejformához. A SecureFit™ maximális védelmet és bizton- ságos illeszkedést kínál, még intenzív mozgások esetén is. ELŐNYÖK/KIVITEL • vékony és kényelmes, sportos lencseforma • lapos és rugalmas szárak • széles, lapos szárak a halánték és a szemkörnyék érdekében • szabadalmaztatott 3M™ halántéknyomás-elosztási technológia • ergonomikusan kialakított orrhíd • biztonságos illeszkedés magas viselési kényelemmel • nem csúszik el a szemüveg a fej mozgatásakor • UV védelem ANYAG • polikarbonát lencse (PC) 100+10 Extra akció Amennyiben 2024. április 9–30. között webshopon vagy e-mailen a promócióban résztvevő termékek valamelyikéből* 100 darabot rendel, úgy az adott cikkből még 10 darabot adunk ajándékba. Az ajándék- promóció feltételeit terméktípusonként maximum 200 db rendeléséig tudjuk biztosítani. * egy-egy cikkszámból 100 db Cikks zám L17576 Cikks zám L11467

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=