Über Geld und Goodies

Haberkorn Lehrlinge vor einer Mauer

Was springt bei der doppelt spannenden Lehre
für dich raus?

Zusätzlich zu deinem monatlichen Gehalt bekommst du während deiner Lehre bei Haberkorn noch einige weitere Goodies. Neben einer monatlichen Prämie, der freiwilligen Gewinnbeteiligung und des jährlichen Zeugnisgeldes bieten wir dir zahlreiche weitere Unterstützungen in den unterschiedlichsten Bereichen.


Geld und Goodies – Highlights

Monatliche Prämie

Monatliche Prämie

Neben deiner monatlichen Lehrlingsentschädigung kannst du dir zusätzlich bis zu 25 % deines Gehalts als Prämie für betriebliche Leistungen dazu verdienen – das sind bis zu 7.700 € über drei Lehrjahre!

Außerdem bekommst du für gute Noten einmal jährlich eine Zeugnisprämie – lernen zahlt sich bei Haberkorn also doppelt aus.

Freiwillige Gewinnbeteiligung

Freiwillige Gewinn-
beteiligung

Haberkorn zahlt in wirtschaftlich erfolgreichen Jahren an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal jährlich eine außerordentliche Gewinnbeteiligung aus. Je erfolgreicher das gesamte Unternehmen, desto höher auch die ausbezahlte Prämie.

Bei Haberkorn streben wir gemeinsam den Unternehmenserfolg an – alle zusammen tragen wir viel zum Unternehmenserfolg bei, was mit der jährlichen Gewinnbeteiligung belohnt wird.

Gratis Busticket für Lehrlinge bei Haberkorn

Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen

Neben den finanziellen Benefits bekommst du bei Haberkorn auch Unterstützung in vielen anderen Bereichen.

  • gratis Busticket
  • Lehrmittelbetrag (Schulbücher)
  • kostenlose Arbeitsbekleidung
  • schulische und betriebliche Exkursionen
  • Mittagessen in der firmeneigenen Kantine für nur € 1,50