Stellendetails

Bei Haberkorn hast du bis ins dritte Lehrjahr Zeit, um herauszufinden, welche Abteilung am besten zu dir passt. Nutze diesen Vorteil und starte im September 2022 bei Österreichs größtem technischen Händler mit einer Lehre als

Großhandelskaufmann/-frau


Während deiner Ausbildung arbeitest du in unterschiedlichen Abteilungen und lernst so das Unternehmen, die Abläufe sowie verschiedenste Produkte kennen. Danach zeigt sich, welche Abteilung für dich richtig ist.


Jetzt online bewerben


Deine Ausbildung

In deiner Ausbildung wird der Handel mit über 200.000 technischen Artikeln zu deiner Welt. Du lernst, Waren in Großmengen einzukaufen und wieder zu verkaufen. Nach und nach bearbeitest du Aufträge und bist in Kontakt mit Kunden und Lieferanten. An deinem Arbeitsplatz im Büro sind der Computer und das Telefon deine wichtigsten Werkzeuge.

Deine Fähigkeiten

Nach Abschluss deiner Schulzeit – vielleicht sogar mit Matura – suchst du nun deine Lehre fürs Leben. Du arbeitest gerne mit Menschen und bist sicher im Umgang mit Zahlen. Hohes Engagement und die Fähigkeit mitzudenken zeichnen deine Persönlichkeit aus.

Dein Lohn

Die Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr beträgt € 730,-. Mit entsprechendem Einsatz und ausgezeichneter Leistung sind bis zu 25 % mehr für dich drin! So kannst du während deiner Lehrzeit € 7.700,– zusätzlich verdienen.

Interessiert?

Dann bewirb dich mit deinem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Abschlusszeugnis gleich online.



Janine Decarli

Janine Decarli freut sich auf deine Bewerbung und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

+43 5574 695-2633


Arbeiten bei Haberkorn


Großhandelskauffrau/-mann

Weitere Stellen in Wolfurt