Im Winter stehen die meisten Baustellen trotz Kälte und Schnee nicht still. Um sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Materialien vor eisigen Temperaturen zu schützen, bietet Haberkorn die passenden Produkte für den Winter.
Bei Minusgraden muss darauf geachtet werden, dass die Temperaturen sowohl für Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter als auch für die verwendeten Materialien zuträglich sind. Dafür sind Heizgeräte hervorragend geeignet. Es besteht die Wahl zwischen Geräten, die mit Öl, Gas oder Strom betrieben werden.
Bei Öl-Heizgeräten mit Gebläse und Kaminanschluss geschieht das Trocknen und Heizen von Baustellen ohne Abgase, da die Brennkammer und der Wärmetauscher separat sind. Sie sind die perfekte Lösung für Baustellen im Winter, da sich die Geräte durch den Thermostat nach dem Abschalten automatisch nachkühlen. Die Warmluftverteilung kann direkt oder durch flexible Warmluftschläuche erfolgen. Zudem ist eine Flammenüberwachung über Fotozelle und Steuergerät möglich.
Elektrogeräte für Baucontainer
Universell einsetzbarer Heizlüfter mit serienmäßigem Schalter zur Heizleistungsregulierung und eingebautem Raumthermostat für gleichbleibende Temperatur. Angenehme Wärme auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.
Arcotherm | Elektrogeräte für Baucontainer
Kompakter, sicherer und geräuscharmer Heizlüfter mit eingebautem Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung für alle Umgebungen, in denen Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Effizient und praktisch, bietet sofortige Wärme in kleinen und mittleren Industrie...
Im Winter werden die Tage kalt und dunkel. Da kann es auf Baustellen zu Problemen durch unzureichende Helligkeit und somit schlechte Sicht kommen. Doch das kann mit Baustellenbeleuchtung gelöst werden.
Grundsätzlich sollte man auf drei Faktoren achten: Beleuchtungsstärke (Lux), Positionierung und Robustheit. Unterschieden wird zwischen allgemeiner und gerichteter Beleuchtung. Allgemeine Beleuchtung ist für den ganzen Raum gedacht, während gerichtete Beleuchtung nur für einen begrenzten Arbeitsbereich ist.
Die Beleuchtungsstärke, die benötigt wird, hängt von der Art der Arbeit ab. Für grobe Arbeiten wie Lagerarbeiten sind 50 Lux ausreichend. Für mittelfeine Arbeiten wie Installationsarbeiten kann eine Baustellenbeleuchtung mit 100 Lux verwendet werden. Für feine Arbeiten wie Montagearbeiten oder Oberflächenbehandlung wird eine Beleuchtungsstärke von 200 Lux benötigt.
Um Baumaterialien, Bauabschnitte oder Maschinen vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu schützen, bietet Ihnen Haberkorn robuste Abdeckplanen.
Die Frostschutzmatte FromaTM ist ein Must-have beim Betonieren im Winter. Sie schützt den Frischbeton während der Aushärtungsphase und hat eine hohe Schutzwirkung gegen Kälte. Sie ist extra reißfest und kann mehrmals verwendet werden.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Leichte, hoch belastbare, reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand, für extreme Beanspruchung.
Damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der kalten Temperaturen geschützt sind, finden Sie bei Haberkorn ein breites Sortiment an Arbeitskleidung für den Winter.
Arbeitshandschuhe, die speziell für den Winter geeignet sind, sind vollständig gefüttert und wasserabweisend. Trotz der Membran, die die Hände trocken hält, sind die Handschuhe luftdurchlässig.
Unsere Arbeitsjacken für kalte Temperaturen sind ebenfalls wasserabweisend, dazu winddicht und atmungsaktiv. Zudem sind sie mit wärmendem Futter ausgestattet und schützen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Kälte und wechselnder Witterung.
Zusätzlich verfügen sowohl wintergeeignete Arbeitshandschuhe als auch Mützen und Arbeitsjacken über Reflexelemente für gute Sichtbarkeit.
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II
Kübler Workwear | Arbeitskleidung Zubehör
Angenehme Winterstrickmütze mit klassischer Passform und umgeschagenen Saum.
Kübler Workwear | Arbeitsjacken
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...
Neben der geeigneten Winterkleidung dürfen auch die passenden Sicherheitsstiefel nicht fehlen. Die Winterstiefel S3 Zenit 1728 von Jalas sind gefüttert und lassen sich mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem einhändig verschließen und öffnen. Sie bieten wasserabweisendes, PU-beschichtetes Leder und ein Wärmefutter aus biokeramischem Kunstfell mit Meida®-Thermo-Isolierung und isolierender Aluminiumfolie.
Die Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ von Dunlop sind PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!