Menu

Wera-Neuheiten 2022

Schlagschraubendreher-Satz Kraftform Kompakt, 19-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Schlagschraubendreher-Satz Kraftform Kompakt, 19-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen, mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion.

Drehmomentschlüssel-Set Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb, 23-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschlüssel-Set Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb, 23-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit Feinverzahnung und niedrigem Rückholwinkel für präzise Arbeiten auch in engen Umgebungen. Passend für alle 1/4"-Bits.

Aktion
Magazin-Bithalter „Zyklop Pocket“ Set 2, 18-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter „Zyklop Pocket“ Set 2, 18-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Knarre mit schwenkbarem Bit-Magazin für eine leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Lage. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.

Magazin-Bithalter „Zyklop Pocket“ Set 1, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter „Zyklop Pocket“ Set 1, 13-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Knarre mit schwenkbarem Bit-Magazin für eine leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Lage. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.

Quergriff-Adapterschraubendreher 1/4" Kompakt 400 RA, mit Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Quergriff-Adapterschraubendreher 1/4" Kompakt 400 RA, mit Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Kraftform Kompakt 400 RA, Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion, ergonomisch geformtem Quergriff und Schnelldrehhülse für effiziente Arbeitsgeschwindigkeit bei hohen Anzieh- und Lösemomenten.

Quergriff-Bithalter 1/4", Kompakt 400 RA, mit Bit-Sortiment, 17-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Quergriff-Bithalter 1/4", Kompakt 400 RA, mit Bit-Sortiment, 17-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kraftform Kompakt 400 RA, Bit-Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, Ratschenfunktion, ergonomisch geformtem Quergriff und Schnelldrehhülse für effiziente Arbeitsgeschwindigkeit bei hohen Anzieh- und Lösemomenten.

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 78-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 78-teilig bestückt

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Exklusiver, schwarzer Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech, mit ergonomischen Schiebegriffen und Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug und 20 kg Traglast.

Werkzeug weitergedacht: Die Wera-Neuheiten 2022

Werkzeug kann immer weiter gedacht werden, das beweist der Werkzeughersteller Wera aus Deutschland. Die Schraubwerkzeuge und Werkzeugtransportsysteme sind oft eine Kombination aus mehreren Tools, einfach zu handhaben, ergonomisch und platzsparend. Neben den laufenden Verbesserungen überzeugen die Produkte mit genialem Design. Haberkorn und Wera verbindet darum eine langjährige Partnerschaft. Die Wera-Produkte sind im Haberkorn Shop zu finden, ein Großteil ist immer auf Lage so auch die Neuheiten von 2022.

Aus 3 mach 1: multifunktionales Schraubwerkzeug für die Hosentasche

Aus 3 mach 1: multifunktionales Schraubwerkzeug für die Hosentasche

Das neue Zyklop-Pocket-Set beweist, dass Wera in Sachen „neu erfinden“ keine Grenzen kennt. Dieses Tool mit schwenkbarem Bit-Magazin ist sozusagen eine Kombination aus einem Bit-Ratschenschraubendreher und einer Zyklop-Knarre. Der schon bekannte schwenkbare Knarrenkopf mit der Feinverzahnung bleibt erhalten und wird mit einem Bit-Magazin kombiniert. Der ⅜"-Vierkant ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, und durch die integrierte ¼"-Bit-Aufnahme lässt sich jeder ¼"-Bit verwenden. Das moderne und kompakte Design spart Platz, ist handlich und rutschfest. Trotzdem können dank integriertem Bit-Magazin gleich 12 Bits verstaut werden. Das Set kann in 13-teiliger (Magazin-Bithalter Zyklop-Pocket-Set 1, 13-teilig) oder 18-teiliger (Magazin-Bithalter Zyklop-Pocket-Set 2, 18-teilig) Ausführung gekauft werden.

Der sicherste Drehmomentschlüssel der Welt

Der sicherste Drehmomentschlüssel der Welt

Der Wera Safe-Torque A  hebt Sicherheit beim Verschrauben auf eine neue Stufe. Der Drehmomentschlüssel ist absolut überziehsicher. Das heißt, das eingestellte Drehmoment kann in keinem Fall überschritten werden, und das sowohl im Rechtsanzug als auch im Linksanzug.

Einfach & ohne großen Kraftaufwand hartnäckige Schraubverbindungen lösen

Einfach & ohne großen Kraftaufwand hartnäckige Schraubverbindungen lösen

Für hartnäckige Schraubverbindungen hat Wera ein ganz besonderes Tool kreiert: Der Schlagschraubendreher-Satz Kraftform® Kompakt. Er vereint drei Werkzeuge: einen manuellen Schlagschrauber, ein Kompaktwerkzeug und einen Schraubendreher. Mit einem kurzen Hammerschlagimpuls wird ein Lösemoment von ungefähr 25 Nm umgesetzt. Ohne großen Kraftaufwand kann so jede Schraube gelöst werden.

Blitzschnelle Schraubarbeiten mit ergonomischer Handhalterung

Blitzschnelle Schraubarbeiten mit ergonomischer Handhalterung

Manchmal muss es blitzschnell gehen, da kommen die Quergriff-Bithalter und Quergriff-Adapterschraubendreher ins Spiel: Eine integrierte Ratsche mit Feinverzahnung und ein ergonomischer Griff sorgen für ideale Haptik, so kann rasch und sicher geschraubt werden. Die Steckschlüssel und Bits sind ruckzuck ausgetauscht, zudem ist der Quergriff sehr kompakt und das ideale Tool für den Einsatz unterwegs.

Topmoderner Werkstattwagen in Spitzenqualität

Topmoderner Werkstattwagen in Spitzenqualität

Der Werkstattwagen von Wera ist der beste Allrounder für jeden Werkstattbetrieb. Neben dem lässigen „Tool Rebel“-Design, das ihn zum echten Hingucker macht, bietet viele Vorteile:

  • effiziente Organisation von Werkzeug und Material
  • integrierter Aufprallschutz
  • kann Traglasten bis zu 1.000 kg aushalten
  • bis zu 25 kg Werkzeug pro Schublade möglich
  • Umkippschutz, da nur jeweils eine Schublade geöffnet werden kann
  • bestückt mit 78-teiligem Werkzeug (Schraubendreher, Ringmaulschlüssel, Steckschlüsseleinsatz etc.)
  • lässt sich einfach von A nach B schieben – Staub und Schmutz an den Rädern können ihm nichts anhaben
Thomas Sessel

Einfach da.

Thomas Sessel
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken