Das Familienunternehmen Atlas® produziert seit 1910 hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. Hochmoderne Technik wie 3D-Druck, Roboter und die weltweit größte PU-Spritzanlage sorgen für außergewöhnliche Qualität. Atlas® vereint als einer der wenigen Hersteller alle Stufen der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung der Modelle über die Testung neuer Schaft- und Sohlenmaterialien bis hin zum Nähen der Schäfte und Herstellen des PU für die Sohlen.
Die Produkte der Flash-Serie stehen für pure Energie in der Arbeitswelt mit großem Wohlfühlfaktor. Sie eignen sich perfekt für Personen, die im Betrieb lange Strecken laufen müssen. Durch das MESH-Obermaterial wird der Fuß passgenau umschlossen und der Tragekomfort wird durch die Flexibilität erhöht. Das Atlas® clima-stream®-Konzept sorgt für hohe Atmungsaktivität und reguliert Feuchtigkeit und Temperatur im Inneren des Schuhs. Das INNOFLEX SYSTEM® unterstützt dank innovativem Sohlenkonzept den Träger in jeder Bewegungsphase, während das 3D-Dämpfungssystem für ermüdungsfreies Gehen sorgt. Schutz vor spitzen Gegenständen wie Nägeln bietet die XP®-Technologie mittels metallfreier Durchtritthemmung.
Die Flash-Modelle verfügen über eine leichte alu-tec®-Aluminiumkappe, ESD-Ausstattung und sind nach DGUV 112-191 für die Einlagenversorgung geeignet. Die Sicherheitsschuhe werden in breiter und fußgerechter Passform hergestellt. Neben der Standardweite W10 gibt es die Schuhe zusätzlich in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14. Einige Modelle der Flash-Serie sind auch mit BOA®-Verschlusssystem erhältlich.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA® Verschlusssystem und mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial und Funktionsfutter sorgen für eine optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Bei den neuen RUNNER-Modellen von Atlas® gilt das Motto: Fashion trifft Funktion. Das nahtlos gewebte und elastische Obermaterial LIGHT KNIT, das für den Monosock verwendet wird, bietet optimalen Halt und ein natürliches Laufgefühl.
Das neu entwickelte Laufsohlen-System RUN-3 ist äußerst reaktionsfreudig und unterstützt das natürliche Abrollverhalten. Zudem sorgt das 3D-Dämpfungssystem von Atlas® für ermüdungsfreies Laufen. Für maximale Atmungsaktivität und optimalen Feuchtigkeitsausgleich sorgt das clima-stream®-Konzept.
Der Atlas®-RUNNER-Sicherheitsschuh verfügt über eine ESD-Ausstattung und ist für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 geeignet.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mi feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Die Blue-Serie von Atlas® zeichnet sich durch innovative Technologien, höchste Qualität und optimale Feuchtigkeitsregulierung aus. Bei der SportLine werden luftdurchlässige und atmungsaktive Hightech-Obermaterialien in Kombination mit der INNOFLEX®-Laufsohle verwendet. Extras wie die metallfreie XP®-Durchtritthemmung, alu-tec®-Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, ESD-Ausstattung und das clima-stream®-Konzept zählen bei der Blue-Serie zur Standardausstattung.
Als verlässlicher Schutz für alle Arten von Füßen ist die Blue-Serie auch in der Weite W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich. Die Modelle der Blue-Serie sind für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 geeignet.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus Sportline Obermaterial und Funktionsfutter sorgen für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder und atmungsaktivem Funktionsfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder und atmungsaktivem Funktionsfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus Mesh-Obermaterial und atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Die Gore-Tex®-Modelle von Atlas® schützen zuverlässig vor Wind und Wetter. Durch Spezialinnenfutter und Funktions-Vlies leitet die Membran Wärme und Feuchtigkeit nach außen, die Füße werden dadurch vor Überhitzung geschützt. Gleichzeitig verhindert das Material, dass Feuchtigkeit von außen eindringt, das Leder der Schuhe ist wasserdicht. Die 2-Zonen-Schnürung stabilisiert den Knöchelapparat, während das XR®-Laufsohlensystem für Trittsicherheit sorgt und die XP®-Technologie für metallfreie Durchtritthemmung. Der perfekte Sicherheitsschuh für unebene Böden und Untergründe! Die MPU®-Überkappe bietet einen besonderen Schutz gegen Abrieb.
Für Personen im Straßenbau, die mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt sind und viele Kilometer am Tag auf heißem Untergrund zurücklegen, wurde das Modell Thermo Tech 800 HI HRO entwickelt. Der Sicherheitsschuh der Klasse 3 verfügt über einen speziell entwickelten HEAT-PROTECT-MPU®-Kern, der hitzeabweisend ist und für hohen Tragekomfort sorgt. Die profillose Nitril-Laufsohle ist rutschfest und leicht und hinterlässt keine Abdrücke.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder und Gore-Tex-Funktionsfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder und feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserfestem Leder und Funktionsfutter sorgen für eine optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial und atmungsaktivem Funktionsfutter. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraumkonstant, mit einer Zehenschutzkappe aus Textil , nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRA.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!