Menu

Produkte im Fokus

Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen

Sylomer by Getzner | Schwingungsisolierung

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen

Sylodyn by Getzner | Schwingungsisolierung

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat

Getzner | Schwingungsisolierung

Elastische Fußbodenlagerung mit ausgezeichneten Schalldämmwerten bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit und geringer Einbauhöhe. Perfekter Schallschutz für schwimmende Estriche in hochbelasteten Bereichen wie Supermärkten, Großküchen, Schulen, Fitnessstudios, Krankenhäuser, Al...

Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10 | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10

Getzner | Schwingungsisolierung

Entkopplungselemente aus Sylomer®, speziell als elastische Schicht für die Lagerung von Treppen.

Werkstoffe, Eigenschaften und Einsatzbereiche

Getzner Werkstoffe bietet mit seinen Hightech-Werkstoffen Sylomer® und Sylodyn® die perfekten Produkte, um Probleme mit Erschütterungen, Lärm und Schwingungen zu vermeiden. Die Produkte werden in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie eingesetzt.

Sylomer®

Sylomer®

Dieser Werkstoff aus Polyurethan zeichnet sich durch seine herausragenden Eigenschaften in der Schwingungsisolierung und Lärmreduzierung aus. Sylomer® eignet sich für den Einsatz in Räumen mit hoher Lärmbelastung oder in Gebäuden, die sich an Bahnstrecken befinden. Der vielseitige elastische Werkstoff weist eine hohe Dauerfestigkeit und ausgezeichnete Dämpfeigenschaften auf.

Sylodyn®

Sylodyn®

Im Vergleich zu Sylomer® zeichnet sich dieses Polyurethan durch seine gute Dynamik in der Schwingungsreduzierung aus. Das wasserbeständige Sylodyn® kommt bei Maschinenlagerungen, im Maschinenbau und im Nah- und Fernverkehr der Bahn zum Einsatz. Bei der Isolierung von Trittschall in Fußböden und Treppen ist der Werkstoff ebenfalls sehr beliebt.

Eigenschaften der Werkstoffe

Eigenschaften der Werkstoffe

Getzner bietet eine Auswahl an verschiedenen Werkstoffen für unterschiedliche Anforderungen. Die Werkstoffe Sylodyn® und Sylomer® weisen eine dauerhaft konstante Isolierwirkung auf und besitzen folgende Eigenschaften:

  • hohe dynamische Belastbarkeit und Wirksamkeit
  • langfristig bestes Dauerstandverhalten
  • sehr geringe Amplitudenabhängigkeit
  • geringes Gewicht
  • Klassifizierung des Brandverhaltens: Klasse E
  • Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
  • hohe mechanische Festigkeit
Einsatzbereiche

Einsatzbereiche

Schwingungsdämpfer kommen bei einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Einsatz, helfen Vibrationen zu reduzieren und verringern den dadurch entstehenden Lärm.

Schallschutz im Holzbau: Trittschallübertragungen und Luftschwingungen, die durch Sprechen oder Bewegung entstehen, werden gerade in Holzbauten als stark störende Geräuschquellen wahrgenommen. Die akustische Entkoppelung mit Sylodyn® verhindert die Tritt- und Luftschallübertragung und vermindert unerwünschten Lärm.

Schwingungstechnik in der Industrie: Durch die von Maschinen erzeugten Schwingungen entstehen Vibrationen und Lärm. Diese Auswirkungen übertragen sich auf die direkte Umwelt und können Fertigungs- und Qualitätsprozesse beeinträchtigen. Der Einsatz von Schwingungsdämpfern mindert die Auswirkungen von Vibrationen auf das Umfeld.

Elastizität im Bahnbau: Ein hohes Maß an Fahrbahn-Elastizität wird durch eine professionell ausgelegte Bodenlagerung erreicht – die Folge ist eine Reduktion von Vibrationen und des sekundären Luftschalls. Sylomer® FR wurde eigens für die elastische Waggonbodenlagerung entwickelt und reduziert Vibrationen im Fahrzeuginnenraum deutlich. Reisen wird dadurch angenehmer und es werden Montageverbindungen und elektronische Komponenten geschützt.

Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe | Schwingungsisolierung
angesehen
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schwingungsisolierung

H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.

Beilagscheiben EW | Schwingungselemente
angesehen
Beilagscheiben EW

Sylodyn by Getzner | Schwingungselemente

Elastische Unterlagscheiben EW zur konsequenten Schwingungsentkopplung von Schrauben und für die Anwendung der elastischen Lagerung von flankierenden Bauteilen im Holzbau. Die Beilagscheiben werden unter dem Schraubenkopf angeordnet.

Schallschutzwinkel H-Plus AE116 | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel H-Plus AE116

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...

Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe, selbstklebend | Schwingungsisolierung
angesehen
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe, selbstklebend

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schwingungsisolierung

Selbstklebendes H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.

Gerhard Berlinger

Einfach da.

Gerhard Berlinger
Ihr Haberkorn Experte

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikschläuche und -Verschraubungen Unsere Serviceleistungen
Hydraulikschläuche und -Verschraubungen
Unsere Serviceleistungen
Winter auf der Baustelle Der erste Schnee
Winter auf der Baustelle
Der erste Schnee
Spezialschmierstoffe von OKS
Spezialschmierstoffe
von OKS
Werkzeug weitergedacht: Wera-Neuheiten
Werkzeug weitergedacht:
Wera-Neuheiten