Seit über 150 Jahren produziert das Familienunternehmen Optibelt unterschiedliche Antriebsriemen. Dabei schlagen sich die hohe Qualitätsstandards in der extremen Langlebigkeit der Antriebslösungen nieder. Langjähriges Wissen, fortlaufende Forschung und höchste Präzision tragen zum Erfolg bei.
Der neue Optibelt High Power Hochleistungs-Zahnriemen wurde speziell für höchste Anforderungen entwickelt. Neben einer bis zu 150 % besseren Leistungsübertragung gegenüber normalen Gummiriemen punktet der High Power mit geringerem Laufgeräusch dank optimierter RPP-Zahnform. Der Zahnriemen verfügt über eine wesentlich höhere Betriebssicherheit und Antriebsfunktion. Die Baubreite kann somit bei gleicher Leistungsübertragung erheblich reduziert werden.
Sie wollen mehr über das neue starke Duo von Optibelt erfahren? In einem Interview stellt Andreas Klaffner (Leiter Business Development & Anwendungstechnik bei Optibelt) die Merkmale und Vorteile der neuen Zahnriemen von Optibelt vor.
Der neue Optibelt OMEGA High Load Hochleistungs-Zahnriemen wurde ebenfalls speziell für höchste Anforderungen und stoßbelastete Antriebe entwickelt. Mittels dynamischer Prüfungen ergab sich ein bis zu 30 % höheres Leistungsniveau im Vergleich zum Optibelt OMEGA High Power. Bei hoher Stoßbelastung punktet der Riemen mit einer aramidfaserverstärkten Polychloropren-Gummi-Mischung und verstärkten Glasfaser-Zugträgern. Dank optimierter Zahnform und Einkerbungen im Zahnkopf verringert sich der Geräuschpegel erheblich, auch bei hohen Drehzahlen und hoher Vorspannung.
Bei Haberkorn erhalten Sie ein umfangreiches Sortiment von Optibelt-Produkten, das keine Wünsche offen lässt – von Antriebsriemen über Riemenscheiben bis hin zu Kupplungen. Neben den zahlreichen Produkten bietet Optibelt auch Spezialanfertigungen an. Dabei wird ein intensives Qualitätsmanagement verfolgt und in Materialforschung und Produktionstechnik investiert. Das Ergebnis: Durch die Weiterentwicklung der Riemen zu Hightech-Antriebsriemen wird die Leistungsgrenze der Maschinen immer weiter verschoben. Entdecken Sie jetzt unser Optibelt Sortiment.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!