Menu

Hochleistungsprodukte von OKS

Ob in der Instandhaltung, bei der Wartung oder in der Produktion. Der Einsatz von OKS Produkten verkürzt Montagezeiten, verlängert Wartungszyklen und verringert das Risiko von Maschinenausfällen. Einfache Handhabung, praxisorientiert entwickelte Produkte und hohe Wirksamkeit zeichnen die Produkte von OKS aus.

Spezialschmierstoffe für vielfältige Anwendungen

Spezialschmierstoffe für vielfältige Anwendungen

Weltweit profitieren industrielle und gewerbliche Anwender von der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte von OKS, denn der Einsatz erleichtert ihre Arbeit. Sei es im Anlagen- und Maschinenbau, der Chemieindustrie, Schienenfahrzeugtechnik, Lebensmittelindustrie oder in der Wartung- und Instandhaltung, OKS bietet schmiertechnische Lösungen für viele Anwendungsfälle.

Das OKS Produktsortiment

Das OKS Produktsortiment

Öle: Öle zeichnen sich durch hervorragendes Kriech- und Benetzungsvermögen aus und leiten Wärme gut von der Schmierstelle ab. Dadurch ist ein vielfältiger Einsatz in der gesamten Instandhaltung möglich.

Fette: Schmierfette verbleiben an der Schmierstelle und bieten dauerhaften Schutz gegen Reibung, Verschleiß und äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und Fremdstoffe. Sie werden häufig bei Wälz- und Gleitlagern, Spindeln, Armaturen, Dichtungen, Führungen aber auch Ketten und Getrieben angewandt.

Pasten: Sorgen für eine sichere Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzwirkung, auch beim
Einsatz unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen und aggressiven Medien. Außerdem werden Pasten bei Schraubverbindungen, beim Einpressen von Stiften und Bolzen sowie bei Zahnrädern eingesetzt.

Weitere Produkte

Weitere Produkte

Trockenschmierstoffe: Pulverförmige Festschmierstoffe, wachsähnliche Gleitfilme und feststoffhaltige Gleitlacke werden als Trockenschmierstoffe bezeichnet. Sie werden in vielen technischen Anwendungen z. B. bei Muttern, Schrauben, Bolzen, Scheiben, Federn, Dichtringen, Zahnrädern, Gleitführungen und Gewindespindeln eingesetzt.

Korrosionsschutz: Temporärer Schutz vor Korrosion für Zwischenlagerung und Transport wird durch auf Öl oder Wachs basierende Produkte erreicht, die eine einfache Entfernung vor der Weiterverarbeitung gewährleisten, während Rezepturen auf Lack- und Metallpulver-Basis für Langzeitschutz bis zu mehreren Jahren geeignet sind.

Reiniger: Absolut notwendig für die Vorbereitung von Schmierstellen und je nach Einsatzbereich auf Lösemittel- oder Wasserbasis. Schnelle und kräftige Wirkung zeichnet die Reiniger von OKS aus.

OKS-Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

OKS-Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

Die Einsatzmöglichkeiten von speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipierten Produkten gehen weit über diese Branchen hinaus. Sie sind in allen Bereichen einsetzbar, in denen Menschen mit Schmierstoff in Verbindung kommen könnten. In Ermangelung einer verbindlichen europäischen oder internationalen Gesetzgebung für lebensmitteltechnische Schmierstoffe wird auf die weltweit strengsten US-amerikanischen Bestimmungen zurückgegriffen.

Wartungsöl OKS 641 | Wartungsöle
angesehen
Wartungsöl OKS 641

OKS | Wartungsöle

Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen.

Allroundpaste 250, metallfrei | Schmierpasten
angesehen
Allroundpaste 250, metallfrei

OKS | Schmierpasten

Metallfreie, wasserbeständige Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis mit Mox-Additiven, die für die Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Schraubenverbindungen als Korrosionsschutz eingesetzt wird.

Pulver 111, mikrofein, MoS² | Gleitlacke, Gleitfilme
angesehen
Pulver 111, mikrofein, MoS²

OKS | Gleitlacke, Gleitfilme

Das mikrofeine Pulver in Sprayform verbessert die Gleiteigenschaften von Maschinenelementen, speziell bei glatten und feinsten Oberflächen.

Universalreiniger OKS 2610 | Industriereiniger
angesehen
Universalreiniger OKS 2610

OKS | Industriereiniger

Moderner, rückstandsfrei verdampfender Aktiv-Reiniger der aufgrund seiner ausgewogenen Lösungsmittelzusammensetzung mit hoher Wirksamkeit Maschinenteile und Werkstoffoberflächen reinigt und entfettet.

Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670 | Industriereiniger
angesehen
Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger mit abgestimmten Wirkstoffgemisch auf Lösungsmittelbasis, der NSF K1 und K3 registriert ist und daher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann. Besonders zeichnet sich der Intensivreiniger durch die gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Ku...

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600 | Korrosionsschutz
angesehen
Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600

OKS | Korrosionsschutz

Das NSF H1 registrierte Haftöl wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.

Universalöl für die Lebensmitteltechnik 371, Spray | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Universalöl für die Lebensmitteltechnik 371, Spray

OKS | Lebensmittelechte Schmieröle

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Universalöl als Spray für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsschmieröl mit guten Kriecheigenschaften.

Mehrzweckfett für Lebensmittel 476 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Mehrzweckfett für Lebensmittel 476

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Universelles Aluminiumkomplexfett mit teilsynthetischen Grundölen, geeignet für die Schmierung von Maschinenelementen in der Lebensmitteltechnik.

Christoph Ziegler

Einfach da.

Christoph Ziegler
Ihr Haberkorn Experte
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken