Menu

NTN Highlights

Rillenkugellager NTN Baureihe 62 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager NTN Baureihe 62

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Nadelhülse NTN Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Nadelhülse NTN Baureihe HK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Nadelkranz NTN Baureihe K | Nadellager
angesehen
Nadelkranz NTN Baureihe K

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Schrägkugellager NTN Baureihe 74 | Kugellager
angesehen
Schrägkugellager NTN Baureihe 74

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

NTN SNR setzt neue Maßstäbe

Die japanische Weltmarke NTN ist führend als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Wälzlagern und Linearmodulen sowie als Anbieter von Serviceleistungen. Dabei steht das Streben nach Innovation stets im Vordergrund.

Haberkorn und NTN – Zusammenarbeit und Schulungen

Haberkorn ist Ambassador-Partner von NTN SNR in Österreich! Die Ambassador-Stufe stellt die höchste Partnerschaftsstufe dar und wurde Haberkorn als bisher einzigem technischen Händler in Österreich verliehen. Auch die Haberkorn Tochterfirma Sahlberg ist „certified by NTN“.

Durch diese intensive Zusammenarbeit werden viele Vorteile ermöglicht. So profitieren unsere Kunden von einem umfangreichen NTN-Sortiment in bester Qualität mit hoher Lagerverfügbarkeit. Zudem ist Haberkorn gemeinsam mit dem Expert & Tools-Team von NTN jederzeit Ihr technischer Ansprechpartner in Sachen Wälzlager – ob für Unterstützung bei Fehleranalysen, Begleitung bei der Montage kritischer Lager oder für technische Unterstützung.

Breites Produktsortiment: NTN-Lager für alle Branchen

Breites Produktsortiment: NTN-Lager für alle Branchen

Unzählige große Industrie-Unternehmen wie Porsche, Tesla oder BMW wählen für ihre Produkte NTN. Das breite Produktsortiment spricht für sich – ob Landwirtschaft, Transport, Chemie, Stahlindustrie, Maschinenbau, Papierindustrie, Energiewirtschaft, Baugewerbe oder ein ganz anderes Geschäftsfeld, NTN ist Systemlieferant für alle Branchen und deckt sämtliche Kundenanforderungen ab.

Rillenkugellager von NTN und SNR

Rillenkugellager von NTN und SNR

Leistungsfähig und innovativ – das sind die Rillenkugellager von NTN auf jeden Fall. Mit über 10.000 Produkten und einer großen Auswahl an Optionen bei Werkstoffen, Dichtungstechnik und Wärme- und Oberflächenbehandlungen finden Sie das passende Rillenkugellager für Ihre Anforderung. Mit der einzigartigen Produktreihe TOPLINE bei den Baureihen 6000, 6200 und 6300 setzt NTN neue Maßstäbe in Bezug auf Temperaturbeständigkeit und Drehzahl.

Pendelrollenlager von NTN und SNR

Pendelrollenlager von NTN und SNR

Die Pendelrollenlager von NTN und SNR eignen sich besonders gut für alle Anwendungen, die die Aufnahme hoher Radial- und Axiallasten erfordern, und zum Ausgleich großer Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler. Nicht nur das große Sortiment von 2.000 Produkten, sondern auch die drei verschiedenen Käfigtypen sowie die hohe Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer sprechen für Pendelrollenlager von NTN. Das innovative Pendelrollenlager KIZEI® erreicht durch die geschlossene Ausführung mit Z-Scheiben eine höhere Lebensdauer und reduziert die Wartungskosten aufgrund von geringerem Lagerverschleiß.

Kegelrollenlager von NTN SNR

Kegelrollenlager von NTN SNR

Die über 3.000 Kegelrollenlager in metrischen und zölligen Maßen sind aus verschiedenen Stahlsorten gefertigt, wobei die Standardprodukte aus einsatzgehärtetem Stahl hergestellt werden und dadurch bereits in der Standardausführung auch extremen Bedingungen standhalten. Der Einsatzstahl kombiniert die Vorteile einer verschleißoptimierten Oberfläche mit einem zähen Kern – Stoßbelastungen werden dadurch abgedämpft, die Lebensdauer des Lagers wird verlängert.

Nadellager von NTN und SNR

Nadellager von NTN und SNR

Zu den Nadellagern von NTN und SNR zählen zwölf Produktfamilien, bestehend aus 8.000 Produkten, die das breiteste Sortiment am Markt bilden. Die hochwertige Stahlqualität, die robuste und bewährte Konstruktion sowie eine bis zu dreimal längere Lebensdauer sprechen für sich.

Gehäuselager von NTN und SNR

Gehäuselager von NTN und SNR

Die große Auswahl an Gehäuselagern und Lagergehäusen von NTN SNR beinhaltet Produkte mit verschiedenen Baugrößen, Bauformen, Materialien, Wellenbefestigungen, Dichtungssystemen und Schmierstoffen. Unsere Kunden profitieren von einer einfachen Montage und Demontage ohne notwendige spezielle technische Kenntnisse und von der robusten Konstruktion. Gehäuselager sind universell einsetzbar und schnell betriebsbereit.

Linearführungen von NTN und SNR

Linearführungen von NTN und SNR

Die Linearführungen von NTN und SNR sind in verschiedenen Ausführungen als Standard- oder Miniaturgrößen nach DIN 645 mit oder ohne Kugelkette erhältlich. Durch das innovative Jointed-Rail-System mit der J-Schiene werden Montagefehler und Ausschuss vermieden. Die mehrteilige Schiene kann als Endlosschiene einfach verlängert werden, ohne dass Maß genommen werden muss, oder im Schadensfall getauscht werden – Länge messen, fertig!

Pendelrollenlager NTN Baureihe 230 | Rollenlager
angesehen
Pendelrollenlager NTN Baureihe 230

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...

Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK | Nadellager
angesehen
Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK

NTN SNR | Nadellager

Dieser einreihige Axial-Nadelkranz nach DIN 5405-2 nimmt hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf, bestehend aus Axialkäfig mit integrierten Nadelrollen. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 332 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager NTN Baureihe 332

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 293 | Rollenlager
angesehen
Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 293

NTN SNR | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Nadel-Schrägkugellager NTN Baureihe NK1A | Nadellager
angesehen
Nadel-Schrägkugellager NTN Baureihe NK1A

NTN SNR | Nadellager

Baureihe mit Innenring nach DIN 5429-2, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Nadel-Kugellager lässt keine S...

Stefanie Piesch

Einfach da.

Stefanie Piesch
Ihr Haberkorn Experte
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage: NTN SNR Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken