Menu

Mit Fluke® bestens gerüstet für alle Messaufgaben

Ob für elektrische Prüfungen, Messungen von Prozessen oder Temperaturen, Gebäudeinfrastruktur, Energieeffizienz oder Thermografie – das umfangreiche Portfolio von Fluke® hat für jeden Einsatz das passende Messwerkzeug. Besonders Kunden wie Messtechniker, Ingenieure oder auch Netzwerk- und IT-Spezialisten legen großen Wert auf erstklassige Werkzeuge und schätzen daher das Ansehen der Marke Fluke®, geprägt von Portabilität, Robustheit, Sicherheit und Bedienkomfort.

Detaillierte Analyse des Energieverbrauchs

Detaillierte Analyse des Energieverbrauchs

Der vielseitige dreiphasige Netzqualitäts-Logger 1736 und 1738 von Fluke® ist bestens geeignet für die Durchführung von Energie-, Lastgang- und Netzqualitätsstudien – er liefert wichtige Daten zu Netzqualität und Energieverbrauch und bietet rasch Einblick in den Zustand der elektrischen Versorgung. Ingenieure und Techniker können so mögliche Optimierungsmaßnahmen ideal bewerten. Die automatische Erfassung und Protokollierung von Spannung, Stromstärke, Leistung und Oberschwingungen ermöglicht eine schnelle und einfache Erfassung von grafisch aufbereiteten übersichtlichen Messwerten. Zudem kann das Messinstrument direkt aus dem Stromkreis, an dem die Messung durchgeführt wird, versorgt werden. 

Alle Vorteile auf einen Blick

  • ausführliche Analyse des Energieverbrauchs
  • automatische Aufzeichnung von mehr als 500 Netzqualitätsparametern
  • optimierte Bedienoberfläche und flexible Stromzangen
  • drahtlose Übertragung von Daten auf das Smartphone

Dreiphasige Power-Logger | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Dreiphasige Power-Logger

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das ideale Messgerät zur Durchführung von Energieverbrauchsstudien und Protokollierung der Netzqualität von über 500 Netzqualitätsparametern.

Drehrichtungstester 9040 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Drehrichtungstester 9040

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Richtungsanzeiger zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen in denen Dreiphasen-Stromversorgungen eingesetzt werden.

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.

Verlässliche Messgenauigkeit trotz schwieriger Bedingungen

Verlässliche Messgenauigkeit trotz schwieriger Bedingungen

Auf den Echteffektiv-Digitalmultimeter 179 von Fluke® ist Verlass! Aufgrund seiner Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und lebenslangen Gewährleistung zählt das Messwerkzeug weltweit zu den beliebtesten Lösungen für professionelle Techniker; selbst bei schwierigen, lauten, hochenergetischen und hoch gelegenen Einsatzorten können Messaufgaben optimal bewältigt werden. 

Das präzise Messgerät findet seine Anwendung in der Fehlerbehebung und Reparatur von elektronischen Systemen und verfügt zudem über eine Digitalanzeige mit analogem Balkendiagramm. Verlässlich liefert der Digitalmultimeter punktgenaue Wechselspannungs- und Strommesswerte bei komplexen Signalen – Temperaturwerte können bequem mit dem integrierten Thermometer erfasst werden.

Echteffektiv-Digitalmultimeter Serie 170, True RMS, FLUKE | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Echteffektiv-Digitalmultimeter Serie 170, True RMS, FLUKE

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Echteffektiv-Digitalmultimeter für allemeine Anwendungen, zur Fehlersuche und Rparatur von elektrischen Systemen.

Multimeter 28 II Ex | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Multimeter 28 II Ex

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Digitalmultimeter geeignet für den Einsatz in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22.

Multimeter 233 mit abnehmbarem Anzeigemodul | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Multimeter 233 mit abnehmbarem Anzeigemodul

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das Echteffektiv-Digitalmultimeter besonders geeignet zum Messen an schwer zugänglichen Stellen durch das abnehmbare Anzeigemodul.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Temperaturunterschiede schnell erkennen

Temperaturunterschiede schnell erkennen

Mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel und einem Messbereich bis 400 °C ermöglicht die Wärmebildkamera Fluke® TiS60+, schon geringe Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung zu erfassen und mittels fest eingestelltem Fokus hochwertige Bilder aufzunehmen – Sie erhalten bequem genau jene thermischen Messdaten, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. 

Zum Einsatz kommt der IR-Thermometer beispielsweise bei überlasteten Schalteinrichtungen, überhitzten Motoren und Kondensatoren von Klimaanlagen; er erkennt Probleme, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind.

Merkmale

  • einfache Bedienung durch fest eingestellten Fokus
  • LC-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5") Diagonale
  • Einhandbedienung für Aufnahme, Prüfung und Bildspeicherung
  • drahtlose Übertragung und gemeinsame Datennutzung im Team

Wärmebildkamera TiS60+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera TiS60+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

IR-Thermometer mit eingebauter Digitalkamera zur Temperaturmessung und gleichzeitiger Darstellung einer visuellen Wärmekarte.

Infrarot-Thermometer 64 MAX | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot-Thermometer 64 MAX

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 62 MAX+ | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot-Thermometer 62 MAX+

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Zweikanal-Digitalthermometer 54 II B | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Zweikanal-Digitalthermometer 54 II B

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Das Digitalthermometer erfasst Kontakttemperaturen bei der Prüfung von Motoren, Isolationen, Schaltern und korrodierten Verbindungen. Die Recall- und Datenprotokollierung ermöglicht eine einfache Überprüfung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt.

Optimaler Geräteschutz durch Isolationsvorprüfung

Optimaler Geräteschutz durch Isolationsvorprüfung

Schützen Sie Ihre elektrischen Anlagen – durch die automatisierte Isolationsvorprüfung erkennt der Multifunktions-Installationstester Fluke® 1664 FC, ob ein Gerät mit dem zu prüfenden System verbunden ist, hält ggf. die Isolationsprüfung an und hilft so, Schäden zu vermeiden.

Einen weiteren Vorteil bietet der integrierte FlukeConnect®; über ihn können Prüfergebnisse ganz unkompliziert an ein Smartphone gesendet und so im Team bearbeitet werden. Die Ergebnisse werden anschließend in der FlukeCloud™ gespeichert; dadurch können gespeicherte Ergebnisse jederzeit bequem in Echtzeit abgerufen werden.

Multifunktions-Installationstester 1664 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Multifunktions-Installationstester 1664 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Der Installationstester hat die Möglichkeit Isolationsvorprüfungen durchzuführen und erkennt Verbindungen von Geräten die möglicherweise zu Schäden führen könnten.

Isolationsmessgerät 1507 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Isolationsmessgerät 1507

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Für Isolations- und Widerstandsmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Leitungssucher 2042 12-400V | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Leitungssucher 2042 12-400V

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalgerät zum Aufspüren von Leitungen in Wänden und in der Erde oder zum Erkennen von Unterbrechungen und Kurzschlüssen in Stromkreisen.

Erwin Pal

Einfach da.

Erwin Pal
Ihr Haberkorn Experte