Wenn in Stahlträger-Konstruktionen keine Bohrungen oder Schweißnähte zugelassen sind, bietet das Produkt-Portfolio von Lindapter® die Lösung. Die Produkte von Lindapter® sind schnell montiert, einfach in der Handhabung und kostengünstig. Ob bei der Tower Bridge in London, bei der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen oder bei der Manhattan Bridge in New York – diese Produkte finden sich in unzähligen Konstruktionen weltweit.
Lindapter® fertigt innovative Klemmsysteme nach höchsten Standards. Die außergewöhnlichen Verbindungen für den fortschrittlichen Stahlbau können ohne Schweißen und Bohren befestigt werden und ermöglichen dadurch eine deutliche Zeitersparnis. Mit einfachem Standardwerkzeug können die Lindapter®-Teile montiert werden – schnell, unkompliziert und vor allem kostengünstig.
Durch die aufeinander abgestimmte Produktpalette können die unterschiedlichsten Produkte miteinander kombiniert werden. Somit entsteht eine Vielzahl an Möglichkeiten – egal ob I-Träger mit I-Trägern verbunden werden, I-Träger mit C-Profil, I-Träger mit einem Winkelprofil oder Winkel- mit Winkelprofil. Auch eine Montage an Decken und Wänden ist möglich.
Ob Trägerklemmverbindungen, Abhängungen, Bodenbefestigungen oder Hohlprofilbefestigungen – das Sortiment von Lindapter® lässt keine Wünsche offen, die Möglichkeiten sind unerschöpflich.
Lindapter® Hollo-Bolt™ bietet eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen. Dieser Spreizdübel benötigt lediglich Durchgangsbohrungen und kann einseitig ohne Zugang zur Rückseite montiert werden. Durch das ausgeklügelte System wird die aufwendige Bearbeitung der Stoßverbindungen von der Baustelle in die Fertigung verlagert. Somit müssen die fertigen Profile an der Baustelle nur noch zusammengesteckt werden, in die Bohrungen werden Hollo-Bolts™ eingesetzt und mittels Standardwerkzeug angezogen.
Diese Alternative zu Schweiß- oder Schraubverbindungen kann dazu beitragen, die Bauzeit zu verkürzen und die Arbeitskosten zu senken.
Spreizdübel mit Senkkopfschraube und flachem Bund für optisch anspruchsvolle Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.
Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!