SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.
SEL Hoses | Multispiralschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 856 4SH.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Haberkorn ist Ihr kompetenter Komplettanbieter für Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen. Durch eine große Sortimentsbreite und hohe Verfügbarkeit finden Sie bei uns die passenden Schlauchleitungen und Verschraubungen für Ihre Anwendungen. Unser Sortiment umfasst Produkte bekannter Hersteller wie Voss, Stauff®, Gates, SEL/Danfoss, Tieffe und Demac.
Um einen gefahrlosen Betrieb gewährleisten zu können, kommt es auf die richtige Art des Schlauchs an – deshalb bietet Haberkorn eine große Auswahl an Schläuchen und Armaturen für sichere und zuverlässige Hydraulikanwendungen.
Bei Hydraulikanwendungen müssen Leitungen häufig gelöst und wieder verbunden werden, das soll natürlich möglichst schnell und einfach funktionieren. Je nach Anwendungsfall kommen unterschiedliche Arten von Hydraulikkupplungen aus verschiedenen Materialien zum Einsatz.
Im Haberkorn Sortiment finden Sie Verschraubungen für alle gängigen Gewindetypen wie 24°-Schneidringverschraubungen, Adapter mit BSP/JIC/NPT/ORFS-Anschluss, Flansche oder Rückschlagventile.
Schlauchtrommeln sorgen für eine einfache und schonende Aufbewahrung von Schläuchen. Sie sind als Kombi-, Einfach- und Mehrfachaufwicklung sowie als Sonderausführung erhältlich. Für eine sichere Aufrollung sorgen Federrückzug, Elektromotor oder ein Hydraulikmotor.
Rohrschellen helfen bei einer einfachen und übersichtlichen Leitungsführung und dämpfen zusätzlich noch Vibrationen und Schall. Auf Wunsch bieten wir Ihnen Rohrschellen in Standardausführung, schwerer Ausführung, Doppelschellen oder Sonderausführungen passend für Ihren Betrieb.
Kontinuierliche Kontrolle und Überwachung verhindert Störungen und unnötige Ausfallzeiten. Um Hydraulikanlagen sicher überwachen zu können, bietet Haberkorn verschiedene Sensoren und Messgeräte.
Für alle Montagearbeiten in der Hydraulik bietet Haberkorn die passenden Geräte wie Schlauchpressen, Schälgeräte, Rohrbiege- und Schlauchschneidemaschinen.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Überwurfmutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrverschraubung, leichte Reihe, nach DIN 2353 L.
Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Elektromechanisch gesteuerte Universalpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Schlauchausrüstungen in Service- und Reparaturwerkstätten. Leicht transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Zweifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!