Menu

Die richtige Verpackung für Ihre Anforderungen

Verbindungselemente sind oft in unterschiedlichen Verpackungsmengen und -größen erhältlich. Das macht die Bewirtschaftung unnötig kompliziert – weshalb Haberkorn Verbindungsmittel für Sie in einheitliche, mit Bewirtschaftungslösungen kompatible Kartonagen umpackt. Individuelle Verpackungsmengen angepasst an Ihren Bedarf sind somit kein Problem!

Kleinteile praktisch verstaut

Kleinteile praktisch verstaut

Die Faltschachteln halten allen Anforderungen von Industrie, Metallbranche und Bau stand und eignen sich bestens für den Einsatz in Werkstätten oder auf Baustellen. Die robusten und umweltfreundlichen Schachteln bieten eine praktische Möglichkeit fürs Verstauen von Schrauben und anderen Kleinteilen.

Die Faltschachteln gewährleisten durch die Öffnung der Schütte von vorne eine einfache Handhabung und durch die Kippfunktion zudem optimale Übersicht. Die Schachteln sind wiederverschließbar und ermöglichen einen praktischen und sicheren Transport Ihrer Kleinteile. Außerdem eignen sich die stabilen Verpackungen für intelligente Lagermanagement-Systeme und verfügen über einen EAN-Code für rasches Nachordern per Scanner. Sichern Sie sich gleich die passenden Faltschachteln in den Multinormgrößen 90 x 90 x 100/120/150/240 mm.


Gerne gehen wir auch auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein. Fragen Sie einfach Ihre Kundenbetreuerin oder Ihren Kundenbetreuer.

Schraubenschachtel | Verpackungsbeutel, Verpackungskartons, Verpackungsfolien
angesehen
Schraubenschachtel

Verpackungsbeutel, Verpackungskartons, Verpackungsfolien

Stabiler, gestanzter Karton zur Lagerung und zum Transport von kleinen Gütern wie Schrauben.

Passende Füllung für Ihre Faltschachteln

Passende Füllung für Ihre Faltschachteln

In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen und Schrauben, die wir gerne für Sie in Faltschachteln umpacken. So können Sie Ihre Kleinteile unkompliziert lagern, transportieren und verarbeiten. Stöbern Sie gleich hier durch unser Online-Sortiment!

Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Scheiben DIN 125 A, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 125 A, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Wolfgang Drexel

Einfach da.

Wolfgang Drexel
Ihr Haberkorn Experte
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken