Gates® bietet mit über 100 Jahren Erfahrung in Riemen- und Hydrauliksystemen nachhaltige Lösungen, um Betriebskosten zu senken, Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Umweltbilanz zu optimieren. Ihre langlebigen, benutzerfreundlichen Produkte übertreffen internationale Standards.
Angesichts gestiegener Effizienzanforderungen, strengerer CO₂-Gesetzgebung und wachsender Energiekosten sind nachhaltige Lösungen unabdingbar, um einen Betrieb optimal, produktiv und rentabel zu halten. Aus diesem Grund bietet Gates® nachhaltige Lösungen an. Seit über einem Jahrhundert treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich Riemen- und Riemenscheibensysteme voran.
Die branchenführenden Lösungen „Evolve with Gates®“ zur Umstellung von Kette auf Riemen fördern Unternehmen auf vielfältige Weise. Sie senken Betriebskosten durch erhöhte Produktlebensdauer und das Entfallen von regelmäßigem Schmieren und Warten, verbessern durch Lärmreduktion und Sicherheitssteigerung die Arbeitsbedingungen, reduzieren die Umweltbelastung und optimieren gleichzeitig die gesamte Betriebsleistung. Mit Gates® starten Sie in eine effizientere und nachhaltigere Zukunft.
Beispielhaft für die erfolgreiche Umstellung einer Kette auf einen Antriebsriemen ist das Produkt Poly Chain® Carbon™ VOLT™. Dieser Riemen vereint modernste Technologie mit einer patentierten, statisch leitfähigen Konstruktion. Er gewährleistet, dass all Ihre Anwendungen den höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Mit einem Gewicht, das 96 % geringer ist als das von Rollenketten, und der dreifachen Lebensdauer ist er bemerkenswert effizient und langlebig. Die Riemen sind umweltfreundlich, da sie ohne schädliche Chlorverbindungen hergestellt werden und eine eingebaute Haltbarkeit aufweisen – rostfrei, ölfrei und wartungsarm, ohne Nachspannen oder Schmieren. Zudem sorgen sie für eine starke Reduktion von Geräuschen und Vibrationen, selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Riemen sind sicher in der Handhabung, verringern das Unfallrisiko und steigern die Nachhaltigkeit beim Transport – ein Zeichen für verbesserte Ergonomie. Mit einem Nylongewebe geschützt, widerstehen sie Säuren, Chemikalien und Wasser. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von –54 °C bis +85 °C sind sie für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und halten einem Vergleichstest mit einer kompatiblen Industriekette stand.
Endlich-Synchronriemen (Long-Lenght) aus Polyurethan (PU) mit MGT-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, optimal für Anwendungen mit wiederholenden Bewegungen wie automatische Türen, Aufzüge, Koordinatenmaschinen, Bürogeräte.
Der PowerGrip™ GT4™ ist das Resultat fortgeschrittener Materialwissenschaft und Verfahrenstechnik. Diese riemengetriebene Lösung eignet sich perfekt für schmalere Antriebe bei gleicher Leistungsübertragung. Das spart Bauraum und Kosten. Sie bietet einen erweiterten Temperaturbereich, eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit und eine erhöhte Übertragungsleistung. Im Temperaturbereich von –40 °C bis +120 °C, intermittierend bis zu +140 °C, kann der PowerGrip™ GT4™ Ofenabluftventilatoren betreiben, wo herkömmliche Riemen versagen. Dank seiner Fähigkeit, leistungsstärkere Antriebe zu unterstützen, ermöglicht er die Entwicklung von kompakten, leichten und kostengünstigen Antriebssystemen. Darüber hinaus trägt die schmierungsfreie Konstruktion zur Eliminierung von Ölverschmutzungen bei, das Ausbleiben des Nachspannens reduziert die Wartungskosten.
In unserer Broschüre erfahren Sie mehr über die innovativen Lösungen zu Kraftübertragung von Gates®.
Kennen Sie schon die Design Power App von Gates®? Mit dieser webbasierten App (alternativ auch für mobile Endgeräte verfügbar) können Sie in wenigen Schritten Ihre Riemenantriebssysteme direkt vor Ort oder in der Werkstatt berechnen und den für Sie passenden Riemen auswählen. Die App ist kostenlos in 15 Sprachen verfügbar.
Gates® stellt erstklassige Hydraulikschläuche und -armaturen für Erstausrüster und den Ersatzteilmarkt her. Die weltweit anerkannten Produkte übertreffen häufig die internationalen Standards und überzeugen durch einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit. Gates® nutzt sein Fachwissen, um stets marktgerechte, innovative Lösungen zu bieten.
Gates®-Global-Armaturen und -Schläuche ermöglichen eine einfache Montage ganz ohne zusätzliche Werkzeuge – die Armatur kann mühelos per Hand auf den Schlauch gesteckt werden. Dies ist auf die gleichzeitige Entwicklung von Schläuchen und Armaturen bei Gates® zurückzuführen, wobei immer ein Element unter Berücksichtigung des anderen entworfen wird.
Jedes Gates®-Produkt ist für Langlebigkeit konzipiert, einschließlich der Schlauchleitungen. Mit ihren robusten Standardhüllen gewährleisten sie unübertroffene Abriebfestigkeit, der Nitrilkern ist sogar resistent gegen äußerst aggressive Öle. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen stehen XtraTuff™- oder MegaTuff™-Hüllen zur Verfügung, die eine um das 25- bis 300-Fache gesteigerte Abriebfestigkeit bieten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Produktbroschüre!
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!