Seit 1910 fertigt das deutsche Familienunternehmen Elten® sichere, komfortable und passgenaue Arbeitsschuhe für Fertigungshalle, Werkstatt oder Baustelle – immer mit Blick auf modernes Design. Mit innovativen Konzepten und individuellen Lösungen entwickelt Elten® Sicherheitsschuhe ganz nach den Bedürfnissen der Trägerinnen und Träger!
Sicherheitsschuhe sind wichtig, denn sie erhöhen die Sicherheit und sorgen dafür, dass man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Sicherheitsschuhe auch wirklich tragen und optimal geschützt sind, müssen die Schuhe gut passen und komfortabel sein.
Hier kommt das Dämpfungskonzept WELLMAXX von Elten® ins Spiel! Dafür nutzt Elten® die Infinergy®-Technologie von BASF. Diese sorgt beim Tragen der Schuhe für optimale Dämpfung bei maximaler Beweglichkeit und entlastet so den Bewegungsapparat. Durch Einsatz eines leichten, atmungsaktiven Partikelschaummaterials wird der Fuß beim Aufkommen abgefangen und zurückgefedert – die Energie geht zum Großteil wieder an die Trägerinnen und Träger zurück, und das hält länger fit.
Vorteile von WELLMAXX
Die Modelle von Elten® mit dem WELLMAXX-Dämpfungskonzept verfügen über eine TPU/PU- oder PU/PU-Laufsohle, einen Sohlenkern aus Infinergy® für eine besonders effektive Dämpfung, eine Zehenschutzkappen aus Stahl oder Kunststoff, atmungsaktives Textilfutter und sind ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
WELLMAXX für den Bau
Körperliche Arbeiten im Stehen, Gehen oder Knien auf wechselnden Untergründen zählen zu den Herausforderungen bei der Arbeit auf dem Bau. Hier sorgen weiche und dennoch robuste Sicherheitsschuhe mit WELLMAXX-Dämpfung für Sicherheit und Komfort und entlasten neben den Füßen auch den Bewegungsapparat.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr bequeme, luftige ESD-fähige Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter und Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Rindsleder mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser mit hydrophobiertem Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-A...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Arbeitsunfälle durch Umknicken kommen häufig vor und können zu schwerwiegenden Verletzungen sowie langen Ausfallzeiten führen. Reguläre Sicherheitsschuhe mit hohem Schaft schützen oft nicht zuverlässig, da es nach einer gewissen Zeit durch Materialermüdung zu einem Stabilitätsverlust kommt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berufen mit erhöhtem Umknick-Risiko benötigen daher zusätzlichen Schutz!
Das System BIOMEX-PROTECTION© von Elten® liefert die Lösung und schützt Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Umknick-Unfällen und deren schwerwiegenden Folgen! Die ebenso bewegliche wie leichte Schaftmanschette aus Kunststoff umfasst und stabilisiert Fersenbereich sowie Fußgelenk. Trotz Stabilisation bleibt der Schuh flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Fußes an.
Die Modelle mit Umknickschutz verfügen über eine BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisation des Sprunggelenks, gepolsterte Lasche, Zehenschutzkappe sowie Durchtrittschutz.
Das BOA® FIT SYSTEM ermöglicht eine präzise Passform, lässt sich schnell und einfach einstellen und wieder öffnen. Die Einstellungen sorgen für eine optimale Passform den ganzen Tag über – so können Sie sich ganz auf die Arbeit konzentrieren. Das System besteht aus einem Drehverschluss mit leichtem und gleichzeitig belastbarem Seil inklusive Seilführung. Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen.
TRANSFOAMERS von Elten® sind sportliche Leichtgewichte – dafür sorgt eine neuartige Zwischensohlen-Materialmischung aus EVA und TPU. Die Kombination dieser Verbundschaumstoffe verbindet Flexibilität mit guter Dämpfung. Mit dem atmungsaktiven Meshmaterial kommen TRANSFOAMERS sportlich und besonders leicht daher.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl und einer Stahlzwischensohle. Dieser Schuh ist mit der BIOMEX PROTECTION© -Manschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürlichen Bewegung und schüt...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Flacher, sportlicher und atmungsaktiver Arbeitsschuh in ESD-Ausführung mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus weichem, synthetischem Obermaterial und klimaregulierendem Textilfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürl...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Männer und Frauen haben unterschiedliche Fußformen – deshalb ist es notwendig, Arbeitsschuhe speziell für Frauenfüße herzustellen! Tragen Frauen bei der Arbeit Männerschuhe, kann dies Druckstellen und Blasen an den Füßen zur Folge haben. Nicht passende Arbeitsschuhe können außerdem dazu führen, dass Mitarbeiterinnen diese gar nicht erst tragen, was wiederum das Risiko schwerwiegender Verletzungen erhöht.
Elten® produziert daher Sicherheitsschuhe speziell für Frauenfüße. Die Frauenmodelle verfügen über TPU/PU- oder PU/PU-Laufsohle, gepolsterte Lasche, Zehenschutzkappe, atmungsaktives Textilfutter und sind ESD-gerecht nach DIN EN 61340.Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Damen-Sicherheitshalbschuh im Vintage-Design, aus Rindsleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Damensicherheitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in modischem Jeans-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh für Damen nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial. Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten gilt als eine der modernsten Sicherheitsschuhmarken in Europa. Elten setzt seit Jahren Maßstäbe in der Lässigkeit des Designs. Die Wellmaxx Dämpfungstechnologie steht für sofort spürbaren Komfort und begeistert die Träger. Aber auch die Technologien wie Biomex, das vor Umknick-Unfällen schützt, ist einzigartig. Made in Germany, kombiniert mit Modernität, starker Kommunikation und Technologie sind die Erfolgsfaktoren von Elten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!