Menu

Produkte im Fokus

Feinstaubmaske FFP2, CE-zertifiziert, Rexpiria | Feinstaubmasken
angesehen
Feinstaubmaske FFP2, CE-zertifiziert, Rexpiria

Feinstaubmasken

Voll zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die gutes Atmen ermöglicht.

Schutzmaske KN95 | Feinstaubmasken
angesehen
Schutzmaske KN95

Feinstaubmasken

KN95 Mund-Nasen-Atemschutzmaske mit formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln und Tröpfchen, etwa beim Niesen und Husten.

Handdesinfektionsspray PURessential | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsspray PURessential

Händehygiene

Handsanitizerspray mit 99,9 % Keimreduktion.

Gesichtsschild PET | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PET

Gesichtsschutz

Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Arbeitsschutz jederzeit sicher verfügbar

Mit unseren zuverlässigen Ausgabesystemen können Ihre Mitarbeiter transparent rund um die Uhr und mit automatisierter Nachbestellung auf benötigte Arbeitsschutz-Produkte zugreifen.

Einfache und sichere Entnahme von Arbeitsschutz-Produkten

Einfache und sichere Entnahme von Arbeitsschutz-Produkten

Haberkorn bietet Ausgabesysteme für jeden Bedarf, mit denen Mitarbeiter jederzeit schnell, unkompliziert und kontaktlos auf die von ihnen benötigten Produkte zugreifen können. Der H-Save Ausgabeautomat und der H-Scale Wiegezellenschrank bestellen automatisch nach, beim H-Store Ausgabeschrank erfolgt die Nachbestellung bequem und einfach mit dem Scanner.
Zu jeder Zeit ist die volle Übersicht über Entnahmen und Lieferungen gewährleistet.
Ein Experte von Haberkorn berät Sie gerne und wählt mit Ihnen das System, das genau auf Ihre Prozesse und Anforderungen abgestimmt ist. Die weitere Betreuung und auf Wunsch die Bewirtschaftung des Geräts erfolgt auch nach dem Kauf im laufenden Betrieb.
Zuverlässige Produktverfügbarkeit mit dem H-Save Ausgabeautomaten

Zuverlässige Produktverfügbarkeit mit dem H-Save Ausgabeautomaten

Mit Ihren individuell benötigten Produkten bestückt steht der H-Save Ausgabeautomat Ihren Mitarbeitern rund um die Uhr zur Verfügung. Die Entnahme erfolgt mittels Chip und ist somit zugriffsgesichert und jederzeit nachvollziehbar.
Das Gerät, das nur wenig Platz benötigt, sichert mittels eines VMI-Prozesses (vendor-managed inventory), dass immer genügend Produkte vorhanden sind.
Im Haberkorn Dashboard können Sie ganz einfach Ihre User selbst anlegen und verwalten.
Für größere sowie empfindliche und daher nicht spiralfähige Produkte kann als Zusatz die H-Sidebox angeschlossen werden, die ebenfalls über den H-Save Ausgabeautomaten bedient wird.

Beispiel-Produkte für den H-Save Ausgabeautomaten

Überbrille SP01 | Schutzbrillen
angesehen
Überbrille SP01

Schutzbrillen

Überbrille mit großem Sichtfeld und Antibeschlagscheibe zum Schutz der Augen vor Tröpfchen und Partikel durch Husten und Niesen.

Montagehandschuh 1464 LeikaFlex® Touch | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh 1464 LeikaFlex® Touch

Montagehandschuhe

Atmungsaktiver Nylon-Carbon-Strickhandschuh mit angenehmem Tragekomfort, schwarze atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung für hohe Griffsicherheit, für die Bedienung von Geräten mit Touchscreens geeignet. Der Handschuh ist für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und nach E...

Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Ausgabe unterschiedlichster Produkte mit dem H-Scale Wiegezellenschrank

Ausgabe unterschiedlichster Produkte mit dem H-Scale Wiegezellenschrank

Für eine unkomplizierte und noch schnellere Ausgabe von Produkten eignet sich der H-Scale Wiegezellenschrank. Egal ob große oder kleine Produkte – hier gibt es fast keine Einschränkungen.

Ihre Mitarbeiter öffnen den Wiegezellenschrank mit ihrem persönlichen Zugangschip und können zu jeder Zeit die Ware entnehmen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Dadurch ist immer klar, wann welche Produkte entnommen wurden. Dies reduziert internen Aufwand und macht die nachfolgenden Prozesse wie die Zuteilung von Kosten wesentlich einfacher.

Die Funktionstüchtigkeit des H-Scale Wiegezellenschranks wird durch Haberkorn laufend überwacht. Die Verwaltung der Benutzer übernehmen Sie ganz einfach selbst über das Haberkorn Dashboard.

Beispiel-Produkte für den H-Scale Wiegezellenschrank

Aktion
Handdesinfektionsschaum InstantFOAM® Complete, unparfümiert | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsschaum InstantFOAM® Complete, unparfümiert

SC Johnson Professional | Händehygiene

Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Breitbandwirkung. Desinfektionsspender zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime in hygienesensiblen Bereichen.

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitril-Beschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkategorie III

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Handdesinfektionsgel EverFresh | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel EverFresh

Händehygiene

Desinfektionsgel auf Alkoholbasis mit Aloe vera und einer Keimreduktion von 99,99 %.

Einfacher Zugriff mit dem H-Store Ausgabeschrank

Einfacher Zugriff mit dem H-Store Ausgabeschrank

Eine intelligente und gleichzeitig simple Lösung bietet der H-Store Ausgabeschrank. Da der Ausgabeschrank absperrbar ist, haben nur berechtigte Nutzer einen schnellen und sicheren Zugang zu Arbeitsschutz-Produkten, die im Schrank gelagert werden. Ein einfaches Kanban-System sorgt für verlässlichen Nachschub der Ware.
Hier haben Sie die Zuordnung der Verbräuche ganz transparent auf einer Kostenstelle zusammengefasst. Das spart Zeit und schafft Transparenz in den nachfolgenden Prozessen.

Die Verwaltung der Zugriffsrechte erfolgt über Ihr hausinternes Schließsystem.

Beispiel-Produkte für den H-Store Ausgabeschrank

Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer | Händehygiene
angesehen
Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer

Händehygiene

Alkoholisches Handdesinfektionsmittel auf Bio-Ethanolbasis. Wirkt gegen Bakterien und behüllte Viren wie Covid-19.

Visier für Baseballkappen | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Baseballkappen

Gesichtsschutz

Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Hautreinigungspaste Solopol® PURE, unparfümiert | Hautreinigung nach der Arbeit
angesehen
Hautreinigungspaste Solopol® PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit

Lösemittelfreie, kraftvolle Handreinigungspaste mit natürlichem Reibemittel und Hautschutzstoff.

Hautpflegecreme Stokolan® intensive repair, parfümiert | Hautpflege nach der Arbeit
angesehen
Hautpflegecreme Stokolan® intensive repair, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit

Intensive Pflegecreme mit Spezialrezeptur zur Pflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte