uvex und Haberkorn gehen 2022 eine strategische Partnerschaft ein; gemeinsam versorgen sie Kunden mit innovativen uvex-Produkten – über bequeme Logistik-Lösungen und -Systeme von Haberkorn. uvex ist Innovationsführer im Arbeitsschutz. Neben der Verpflichtung, Menschen zu schützen, sieht sich uvex auch in der Verantwortung gegenüber der Umwelt. Dies zeigt sich in der Verwendung von recycelten Materialien, Einsparungen von Müll und Energie sowie in der Entwicklung von langlebigen Produkten.
Arbeiten an Maschinen, im Labor oder Arbeiten mit UV-Licht können sehr gefährlich für das menschliche Auge sein. Da das Auge sehr verletzlich ist, bedarf es eines besonders guten Schutzes. uvex bietet eine vielfältige Auswahl an Schutzbrillen mit verschiedenen Beschichtungen und Tönungen und somit für jeden Anwendungsbereich den idealen Schutz. Während bei herkömmlichen Schutzbrillen meist Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten kombiniert werden, sind uvex-Schutzbrillen auf beiden Seiten unterschiedlich beschichtet: Die Außenseite ist mit einer kratzfesten und chemikalienbeständigen Beschichtung versehen, die leicht zu reinigen ist; die Innenseite ist mit einer besonders langlebigen Antibeschlagbeschichtung ausgerüstet.
Das uvex-Mehrweitensystem bietet verschiedene Weiten in ein und derselben Schuhgröße, denn nur eine optimale Passform sorgt für dauerhaften Tragekomfort.
Die uvex 1 G2 Serie gibt eine gute Seitenstabilität bei gleichzeitig hervorragender Dämpfung und ist thermisch nichtleitend. Durch die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie i-PUREnrj wird die Auftrittsenergie an den Träger zurückgegeben. Die x-dry knit-Technologie besitzt wasserabweisende Eigenschaften und garantiert gleichzeitig hervorragende Atmungsaktivität.
Die uvex 2 Serie ist für alle die richtige Wahl, die auf außerordentlichen Tragekomfort Wert legen. Auch hier sind die Materialien klimaoptimiert und atmungsaktiv. Die Schaftkonstruktion ist nahezu nahtfrei, dadurch werden Druckstellen vermieden. Ein auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sorgt für richtiges Wohlgefühl im Schuh.
Ideal für langes Tragen im Indoor- und Outdoor-Bereich ist die uvex 2 xenova® Serie. Diese Modelle verfügen über eine metallfreie Zehenschutzkappe und optional über eine metallfreie, durchtritthemmende, flexible Zwischensohle. Die Serie ist in verschiedenen Sicherheitsklassen verfügbar und daher bestens für Arbeiten im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung, in Energie- und Kommunalbetrieben und im Handwerk geeignet.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter, moderner Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, perforiertem Mikrovelours mit BOA®-Fit Verschlussystem und einer metallfreie Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Uvex | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Flexibler und leichtgewichtiger Schnürstiefel aus atmungsaktivem Rindsoberleder und Distance-Mesh-Innenfutter. Mit VIBRAM®-Gummisohle und metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Besonders leichte Sicherheitssandale aus gelochtem Mikrovelours mit Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer metallfreien uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Besonders leichter Sicherheitshalbschuh aus Textil mit Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer metallfreien uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
uvex bietet für jeden Arbeitsbereich den passenden Schutzhandschuh. Die leichten Phynomic-Modelle sind flexibel, atmungsaktiv dank Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ und für die Arbeit mit kleinsten Teilen hervorragend geeignet – auch in feuchten und öligen Bereichen. Für trockene und leicht feuchte Einsatzgebiete wurde der Hightech-Schnittschutzhandschuh uvex C500 foam entwickelt. Dieses Modell bietet den höchsten Schnittschutzlevel 5 und wird hauptsächlich in der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung oder bei Montagearbeiten verwendet.
Die letzte Innovation im Bereich Schutzhandschuhe ist die patentierte Bamboo TwinFlex® Garntechnologie. Sie sorgt für eine schnelle Aufnahme von Feuchtigkeit sowie ein seidig weiches Gefühl auf der Haut. Abriebfestes Polyamid und schnittfeste Glasfasern sorgen für idealen Schutz. Die Rohstoffe Bambusfaser und recyceltes Polyamid sind nachhaltig und die Passform ist adaptiv. Der Handschuh passt sich also nach wenigen Trageminuten individuell jeder Handform an.
Chemikalienschutzhandschuhe von uvex sind ebenso leicht, besitzen eine ergonomische Passform und bieten eine gute Resistenz gegen vielerlei Chemikalien. Der uvex profastrong ist ein feinfühliger Schutzhandschuh mit Baumwoll-Beflockung, sehr guter mechanischer Abriebfestigkeit und Grip-Struktur in der Innenhand. Somit ist auch bei der Verwendung in nassen und öligen Bereichen hervorragende Griffsicherheit gegeben.
Uvex | Schnittschutzhandschuhe
Atmungsaktiver und leichter Schnittschutzhandschuh mit spezieller Bambusfaser für angenehmen Tragekomfort. Der Handschuh verfügt über gute mechanische Abriebfestigkeit und sehr gute Griffsicherheit in trockenen, leicht feuchten und öligen Bereichen. Schutzkategorie II
Uvex | Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen. Durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®-Technology bietet dieser Handschuh einen sehr hohen Schnittschutz. Schutzkategorie II
Uvex | Chemikalienschutzhandschuhe
Leichter, trikotierter NBR-Chemikalienhandschuh mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung zum Schutz gegen viele Chemikalien. Schutzkategorie II
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!