Menu

Luftig in den heißen Sommer

Der Sommer ist da und mit ihm kommen die hohen Temperaturen. Ungeeignete Arbeitskleidung und große Hitze können den Körper bei der Arbeit belasten. Um die heißen Tage so erträglich wie möglich zu machen, bietet Haberkorn ein breites Sortiment an luftiger Arbeitskleidung.

Atmungsaktive Schuhe gegen Hitzestau

Atmungsaktive Schuhe gegen Hitzestau

Wer kennt das im Sommer nicht: Es ist heiß, man schwitzt, die Füße fühlen sich geschwollen an und am Arbeitsplatz herrscht Tragepflicht von Sicherheitsschuhen. Für Erleichterung sorgen Schuhe mit außergewöhnlicher Dämpfung, wie die Wellmaxx-Modelle von Elten. Atmungsaktive und luftige Schuhe wie verschiedene Modelle von Atlas und H-Plus verhindern Hitzestau und lassen die Luft zirkulieren.

Aktion
Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Aktion
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Aktion
Sandale S1P ESD Flash 4605 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1P ESD Flash 4605 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähige Sicherheitssandale ausatmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktion
Halbschuh S1P Flash 4005 XP ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Flash 4005 XP ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktion
Sandale S1P H-Plus Porto | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1P H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus gefettetem Rindsnubukleder mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2001 S1P SRC.

Aktion
Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Wohlfühlen bei der Arbeit

Wohlfühlen bei der Arbeit

Shorts sind im Sommer eine bequeme Alternative zu Bundhose und Latzhose, vorausgesetzt, sie sind im Betrieb erlaubt. Die positiven Eigenschaften von Freizeit- und Outdoorbekleidung werden immer häufiger auch für die Arbeitskleidung übernommen. Das Ergebnis sind Shorts in unterschiedlichsten Materialien, Formen und Farben; von Stretchgewebe, wie man es im Sport kennt, bis hin zu robusten Gewebemischungen ist alles erhältlich. Unterschiedliche Längen stehen zur Auswahl und sorgen je nach Arbeitsumfeld für hohe Bewegungsfreiheit: Klassische Shorts reichen beispielsweise bis zu den Knien, und für Tätigkeiten, die maximale Beweglichkeit erfordern, sind besonders kurze Shorts erhältlich.

Aktion
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Shorts ACTIVIQ 2050 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2050

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Extra kurze Hose mit sportlicher Passform, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Aktion
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Handschutz, den man nicht spürt

Handschutz, den man nicht spürt

Die Zeiten, in denen Handschuhe Tastgefühl und Fingerfertigkeit eingeschränkt haben, sind vorbei. Moderne Arbeitshandschuhe sind aus extrem feinem Gewebe gestrickt, dünn beschichtet und liegen wie eine zweite Haut an. Trotzdem bieten sie Schutz vor Abrieb, Abschürfungen und Schmutz. Testen Sie unsere besonders dünnen Topseller – eine Wohltat bei höheren Temperaturen.

Aktion
Montagehandschuh 60027 Phynomic athletic lite | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh 60027 Phynomic athletic lite

Uvex | Montagehandschuhe

Leichter Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten mit guter Griffsicherheit durch NBR-Schaumbeschichtung an der Innenhand und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Aktion
Montagehandschuh HyFlex® Ultra Lite 11-618 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh HyFlex® Ultra Lite 11-618

Ansell | Montagehandschuhe

Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Er eignet sich ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Risikos für Schürfwunden, Blasen und leichte Verletzungen Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden. Schutzkategorie II

Montagehandschuh 1464 LeikaFlex® Touch | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh 1464 LeikaFlex® Touch

Montagehandschuhe

Atmungsaktiver Nylon-Carbon-Strickhandschuh mit angenehmem Tragekomfort, schwarze atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung für hohe Griffsicherheit, für die Bedienung von Geräten mit Touchscreens geeignet. Der Handschuh ist für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und nach E...

Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™ | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™

Ejendals | Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist besonders geschmeidig und sehr leicht. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für Präzisionsarbe...

Schutz für die Haut ist Pflicht

Schutz für die Haut ist Pflicht

Hautschutzsysteme sind seit 2014 in Österreich gesetzlich verpflichtend. Jeder Arbeitgeber muss nach einer Arbeitsplatzevaluierung ein professionelles Hautschutzsystem im Betrieb installieren. Dazu zählen der Hautschutz vor der Arbeit, die Hautreinigung, die Hautpflege und die Ausgabe der Produkte über hygienische Spendersysteme. Auch der UV-Schutz bzw. Sonnenschutz gehört dazu. Regelmäßige hohe Dosen UV-Strahlung können dauerhaft fatale Schäden anrichten. Mit einfachen Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technische Lösung, Organisatorische Lösung, Persönliche Schutzausrüstung) können Mitarbeitende gut geschützt werden. Die Bereitstellung von UV-Schutzcreme mit Schutzfaktor 50 ist von Frühjahr bis Herbst ein wesentlicher Bestandteil eines guten Hautschutzkonzeptes. Mit dem Schutzfaktor 50 wird die Eigenschutzzeit der Haut um das 50-Fache erhöht; ein hellhäutiger Typ, der ca. zehn Minuten Eigenschutzzeit hat, kann damit bis zu 500 Minuten vor schädlicher UV-Strahlung geschützt werden. Im beruflichen Umfeld ist die Bereitstellung von Sonnencreme keine Privatsache, sondern gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe des Arbeitgebers.

Aktion
Hautschutzlotion Stokoderm® Sun Protect 50 PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzlotion Stokoderm® Sun Protect 50 PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Professionelles, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Hautreinigungsgel Estesol® SHOWER, parfümiert | Hautreinigung nach der Arbeit
angesehen
Hautreinigungsgel Estesol® SHOWER, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit

Seifenfreies, flüssiges und hautschonendes 2-in-1-Duschgel für Haar und Körper.

Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, parfümiert | Hautpflege nach der Arbeit
angesehen
Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit

Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion mit überragender Pflegewirkung und Verbesserung der Hautelastizität, für Hände und Körper.

Bequem, leicht, lässig – Schutzbrillen der Extraklasse

Bequem, leicht, lässig – Schutzbrillen der Extraklasse

Darf man mit persönlicher Schutzausrüstung auch noch lässig ausschauen? Man darf nicht nur, man muss unbedingt!
Modernes Design, Leichtigkeit und hilfreiche technische Features erhöhen die Trageakzeptanz von PSA. Wenn die Mitarbeitenden die PSA gerne freiwillig tragen, haben die Firmen- und Sicherheitsverantwortlichen die größte Hürde in der Arbeitssicherheit schon genommen. Immer mehr Betriebe motivieren ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die lässigen Schutzbrillen auch in der Freizeit zu tragen. Mit einer überschaubaren Investition erhöhen Sie die Chancen, dass die Mitarbeitende nach Gartenarbeit und Fahrradtour in der Freizeit am nächsten Tag gesund wieder zur Arbeit kommen.

Testen Sie unsere Schutzbrillen mit vollem UV- und Blendschutz!

Aktion
Schutzbrille pheos cx2 9198 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille pheos cx2 9198

Uvex | Schutzbrillen

Moderne, sportliche Brille mit erhöhtem Sicht- und Seitenschutz für optimale Sicht und perfekten Schutz. Weiche rutschfeste Bügelenden sorgen für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen.

Schutzbrille SecureFit™ 600 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille SecureFit™ 600

3M | Schutzbrillen

Halbrandrahmen-Schutzbrille mit zwei einzelnen Scheiben. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille i-5 9183 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille i-5 9183

Uvex | Schutzbrillen

Brille mit erhöhtem Sicht- und Seitenschutz für optimale Sicht und perfekten Schutz. Mehrstufige Bügelinklination und eine weiche verstellbare Nasenauflage sorgen für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen.

Schutzbrille i-5 guard 9183 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille i-5 guard 9183

Uvex | Schutzbrillen

Brille mit Zusatzrahmen und erhöhtem Sicht- und Seitenschutz für optimale Sicht und perfekten Schutz. Mehrstufige Bügelinklination und eine weiche verstellbare Nasenauflage sorgen für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte