Die Hände sind der bei Arbeitsunfällen am häufigsten betroffene Körperteil. Handverletzungen ziehen oft einen langen Heilungsprozess nach sich und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Daher sollten Hände immer besonders geschützt werden. Haberkorn bietet dafür ein großes Angebot an hochwertigen Handschuhen, die Ihre Hände optimal schützen.
Schutzhandschuhe sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und sollten daher sorgfältig ausgewählt werden. Bei der Auswahl des passenden Schutzes kommt es nicht nur auf den Anwendungsbereich und den Tragekomfort an, sondern auch auf gesetzliche Normen und Vorschriften. Eine sorgfältig durchgeführte Arbeitsplatzevaluierung hilft dabei, die Vorgaben einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber „Arbeitsschutz für besten Schutz – das sollte beachtet werden“.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie II
Nicht nur die Hände an sich sind wichtig, sondern auch die Haut an den Händen. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und ständig verschiedensten Umweltbedingungen ausgesetzt – vor UV-Strahlen, Hitze, Kälte, Chemikalien, Abrieb oder scharfkantigen Gegenständen muss sie geschützt werden. Seit 2014 sind Hautschutzsysteme nach der österreichischen Verordnung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Ratgeber „Hautschutz vor, während und nach der Arbeit“.
SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit
Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Seifenfreies, flüssiges und hautschonendes 2-in-1-Duschgel für Haar und Körper.
SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit
Schnell einziehende, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme für besonders sensible und beanspruchte Haut.
Hauterkrankungen, die durch den ausgeübten Beruf entstehen, können das Leben von Betroffenen massiv einschränken. Durch ein geeignetes Hautschutzsystem können solche Erkrankungen deutlich reduziert werden. Hautschutz besteht grundsätzlich aus drei Schritten: Hautschutz vor, während und nach der Arbeit. Diese Schritte können leicht eingehalten und umgesetzt werden. Gerne helfen wir Ihnen dabei, ein in Österreich gesetzlich vorgeschriebenes, individuell angepasstes Hautschutzsystem für Ihr Unternehmen zu erstellen. Hautschutzpläne müssen für jede und jeden zugänglich sein und unterliegen Unterweisungen, damit sie auch eingehalten werden.
SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit
Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Flüssiger Hautreiniger ohne klassische Konservierungsmittel zur schonenden Reinigung stark beanspruchter und empfindlicher Haut.
SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit
Reichhaltige Pflegecreme mit hoher Pflegewirkung und feuchtigkeitsspendendem Glyzerin zur Hautberuhigung bei trockener und strapazierter Haut.
Spendersysteme dosieren einerseits jedes Produkt optimal, andererseits helfen sie bei der routinierten Anwendung von Hautschutzsystemen. Dadurch können effektiv Kosten gespart und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motiviert werden, diese Systeme tatsächlich regelmäßig zu nutzen. Durch die richtige Platzierung des Systems kann die Verwendung sichergestellt werden. Optimale Orte dafür sind Wasch- und Pausenräume sowie der direkte Arbeitsplatz. Damit die Pflege nach der Arbeit nicht vergessen wird, ist eine zusätzliche Positionierung bei Ausgängen zu empfehlen.
Kimberly-Clark | Spendersysteme
Automatischer Spender für Handseife und Desinfektionsmittel, sehr hygienisch durch die berührungslose Bedienung. Mit austauschbarer Blende zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.
Kimberly-Clark | Spendersysteme
Schnell nachfüllbarer Spender für Waschlotion, Schaumseife und Handdesinfektion. Durch das Sichtfenster ist eine Füllstandsüberprüfung jederzeit möglich.
Kimberly-Clark | Spendersysteme
Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.
In unserem Sortiment finden Sie Top-Marken wie Ansell, uvex und Ejendals mit einer großen Auswahl an hochwertigen Handschuhen für diverse Einsatzbereiche. Unsere Eigenmarke H-Plus bietet Qualitätshandschuhe zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Schützen Sie Ihre Hände mit geeignetem Handschutz vor jeder Gefahr!
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaumbeschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Flüssigkeitsdichter Handschuh, nassgriffsicher durch neue Ansell Grip Technology™. Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Flüssigkeitsabweisung mit Chemikalienschutz. Schutzkategorie III
Uvex | Schnittschutzhandschuhe
Atmungsaktiver und leichter Schnittschutzhandschuh mit spezieller Bambusfaser für angenehmen Tragekomfort. Der Handschuh verfügt über gute mechanische Abriebfestigkeit und sehr gute Griffsicherheit in trockenen, leicht feuchten und öligen Bereichen. Schutzkategorie II
Flexibler, extrem robuster Schutzhandschuh für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen. Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Schaumbeschichtung. Ideal beim Umgang mit öligen Teilen bei Präzisionsarbeiten, bei der Montage und bei Wartungsarbeiten. Schutzkategorie II...
Ejendals | Schweißerschutzhandschuhe
Wärmeresistenter, ungefütterter Handschuh aus Ziegenleder für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gutes Fingerspitzengefühl, Gummizug am Handgelenk für verbesserte Passform. Schutzkategorie II
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!