Menu

Neues aus dem Arbeitsschutz – das Frühjahrs-„Aktuell“ ist da!

Unser neues „Aktuell“ Arbeitsschutz ist da und bringt jede Menge Infos, Highlights und neue Produkte! Ein umfangreicher Produktüberblick über unser Arbeitsschutz-Sortiment mit zahlreichen Aktions-Produkten lässt keine Wünsche offen. Zudem finden Sie News zu den überarbeiteten Handschutz-Normen, wichtige Informationen zum Filterwechsel beim Atemschutz und unsere Top-Produkte!

Unsere neue starke Marke Atlas

Unsere neue starke Marke Atlas

Seit Beginn dieses Jahres ist der deutsche Sicherheitsschuhhersteller und Marktführer Atlas neuer strategischer Partner von Haberkorn und vervollständigt somit unser Sortiment von Arbeitsschuhen. Am Produktionsstandort Dortmund werden jährlich 2,6 Mio. Paar hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe gefertigt und nach ganz Europa versendet. Modernste Technologien und die derzeit weltweit größte PU-Spritzanlage gewährleisten höchste Qualität.

Aktion
Halbschuh S1P Runner 65 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Runner 65 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktion
Sandale S1P ESD Flash 4605 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1P ESD Flash 4605 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähige Sicherheitssandale ausatmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit atmungsaktivem Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktion
Halbschuh S1P Flash 1305 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Flash 1305 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktion
Halbstiefel S3 GTX 8205 XP | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 GTX 8205 XP

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus robustem, wasserabweisendem Cordura-Obermaterial und Gore-Tex-Funktionsfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium,  nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Besonders guter Schutz für das Auge

Besonders guter Schutz für das Auge

Arbeiten an Maschinen, im Labor oder mit UV-Licht können für das Auge sehr gefährlich sein. Haberkorn führt eine Vielzahl von Schutzbrillen von unterschiedlichen Herstellern im Sortiment.

 

uvex ist die Nummer 1 bei Beschichtungs-Technologien für Sicherheitsbrillen. Bei der vielfältigen Auswahl an uvex-Schutzbrillen mit verschiedenen Beschichtungen und Tönungen findet sich für jeden Anwendungsbereich der ideale Schutz.

 

3M TM bietet bei seinen Schutzbrillen die patentierte Bügeldruckverteilungs-Technologie, die sich automatisch an die Kopfform anpasst und neben bestem Schutz auch einen sicheren Halt garantiert.

 

Die Eigenmarke H-Plus überzeugt mit modernem Design, hohem Tragekomfort, bestem Schutz und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aktion
Schutzbrille pheos cx2 9198 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille pheos cx2 9198

Uvex | Schutzbrillen

Moderne, sportliche Brille mit erhöhtem Sicht- und Seitenschutz für optimale Sicht und perfekten Schutz. Weiche rutschfeste Bügelenden sorgen für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen.

Aktion
Schutzbrille i-5 9183 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille i-5 9183

Uvex | Schutzbrillen

Brille mit erhöhtem Sicht- und Seitenschutz für optimale Sicht und perfekten Schutz. Mehrstufige Bügelinklination und eine weiche verstellbare Nasenauflage sorgen für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen.

Aktion
Schutzbrille SecureFit™ 600 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille SecureFit™ 600

3M | Schutzbrillen

Halbrandrahmen-Schutzbrille mit zwei einzelnen Scheiben. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Aktion
Schutzbrille H-Plus Boom | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Richtiger Handschutz gegen Verletzungen

Richtiger Handschutz gegen Verletzungen

Am Arbeitsplatz gibt es zahlreiche Verletzungsrisiken für die Hände. Sie reichen von Schnitten, schmerzhaften Kälteverletzungen über Vibrationsverletzungen bis hin zu Allergien gegen bestimmte Arbeitsstoffe. Neben der richtigen Bedienung von Werkzeugen und Maschinen und Konzentration während der Arbeit hilft ebenso ein exakt passender Handschutz, um Verletzungen zu vermeiden.

Vor Kurzem wurde die bis dato rein europäische Norm „Standard EN 420“ in den internationalen Standard „ISO 21420:2020“ umgewandelt. Diese Norm gilt für alle Handschutzprodukte inklusive Schutzhandschuhe. Details zur gültigen Norm lesen Sie in unserem Netzwerk Arbeitssicherheit.

Aktion
Schnittschutzhandschuh 60090 Bamboo TwinFlex® D xg | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 60090 Bamboo TwinFlex® D xg

Uvex | Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver und leichter Schnittschutzhandschuh mit spezieller Bambusfaser für angenehmen Tragekomfort. Der Handschuh verfügt über gute mechanische Abriebfestigkeit und sehr gute Griffsicherheit in trockenen, leicht feuchten und öligen Bereichen. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-727 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-727

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, gutem Tragekomfort, guter Bewegungsfreiheit und atmungsaktivem Handrücken. Schutzkategorie II

Aktion
Montagehandschuh HyFlex® 11-925 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh HyFlex® 11-925

Ansell | Montagehandschuhe

Extrem leichter, komfortabler Mehrzweckhandschuh, zu drei Vierteln nitrilbeschichtet, kombiniert Ölabweisung, Ölgriff und Fingerbeweglichkeit mit extrem hohem Tragekomfort. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Fl...

Regelmäßiger Filterwechsel ist essenziell

Regelmäßiger Filterwechsel ist essenziell

Sowohl bei Partikelfiltern als auch bei Filterpatronen gegen Gase und Dämpfe ist der Einsatz zeitlich beschränkt.
Bei Partikelfiltern wird das Atmen bei Sättigung des Filters zunehmend erschwert; der Träger oder die Trägerin wird schneller müde und unkonzentriert.
Bei Filterpatronen gegen Gase und Dämpfe hingegen ist es zwingend notwendig, dass der Filter regelmäßig gewechselt wird, da sonst Schadstoffe durchgelassen werden.
Ein Filterwechselplan, aber auch die 3M™-Service-Life-Software können behilflich sein, die Intervalle genau einzuhalten. Achten Sie auch bei Feinstaubmasken auf einen hygienischen Umgang und regelmäßigen Tausch.

Mehr über den regelmäßigen Filteraustausch lesen Sie in unserem Netzwerk Arbeitssicherheit

Aktion
Feinstaubmaske H-Plus Cup 8412 FFP1, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Feinstaubmaske H-Plus Cup 8412 FFP1, mit Ausatemventil

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken

Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Aktion
Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442 FFP3, mit Ein- und Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442 FFP3, mit Ein- und Ausatemventil

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken

Komfortable Staubmaske mit Ein- und Ausatemventilen gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube. Zwei Extra-Filter mit Einatemventilen ermöglichen leichtes Atmen und halten spürbar kühl und trocken. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeits...

Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
angesehen
Vollmaske Serie 6000

3M | Vollmasken

Wartungsarme Vollmaske, die durch ihre einfache Handhabung und den hohen Tragekomfort überzeugt.

Gebläseeinheit-Starterpaket 3M™ Versaflo™ TR-315E+ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit-Starterpaket 3M™ Versaflo™ TR-315E+

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Die Gebläsesystemeinheit mit Partikelfilter, Vorfilter, Funkensperre, Standard-Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät und einem längenverstellbarem Luftschlauch, ist ein komfortables, benutzerfreundliches Starterpaket.

Arbeitskleidung für die warmen Tage

Arbeitskleidung für die warmen Tage

Leichte Gewebe sind ideal, wenn es auf die warme Jahreszeit zugeht. Schnell trocknende und atmungsaktive Stoffe sind angenehm auf der Haut, und auch komfortabler Stretch ist optimal.
Haberkorn bietet in seiner eigenen Veredelungswerkstatt einen Logo-Service, der sich ausschließlich um Bekleidungsveredelung mittels Thermotransfer und Stick kümmert.
Fragen Sie hierzu Ihren Haberkorn Berater oder nutzen Sie unseren Logo-Konfigurator im Shop.  

Aktion
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse mach...

Aktion
Herren-Shorts 2562 STFP Fusion | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Herren-Shorts 2562 STFP Fusion

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Bequeme und moderne kurze Hose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.

Aktion
T-Shirt Aircool Tee | Shirts
angesehen
T-Shirt Aircool Tee

Shirts

Sehr leichtes, schnell trocknendes und atmungsaktives T-Shirt für vielfältige Einsätze. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aktion
T-Shirt 7046 THV Fusion | Shirts
angesehen
T-Shirt 7046 THV Fusion

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes T-Shirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisends Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte