Menu

Scharnier X 8 für rahmenlose Türen

von Item   |   mehr Türen XMS

Drucken
Weitwinkelscharnier wird zum Bau von rahmenlosen Türen in Profilrahmen X 8 sowie XMS verwendet um einfache Serviceöffnungen und Klappen zu erstellen.
Einsatzbereich
  • rahmenlose Tür

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig belastbar
  • rechts oder linksseitiger Anschlag möglich
  • elegantes Design passend zu Baureihe X 8 und XMS

Anwendungen/Hinweise
  • Flächenelement wird direkt am Scharnier verschraubt

Lieferumfang
  • 4 Scharnierlappen (Aluminium eloxiert natur)
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380 M 6 x 6 (Stahl verzinkt)
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380 M 6 x 12 (Stahl verzinkt)
  • 2 Vierkantflanschmuttern M 6
  • 2 Nutensteine V 8 M 6 (Stahl verzinkt)
  • 2 Senkschrauben DIN 7991 M 6 x 14 (Stahl verzinkt)
  • 4 Abdeckkappen (glasfaserverstärktes Polyamid PA-GF)
  • 2 Scharnier Bolzensätzte D6 (Aluminium leicht)

Downloads