Menu

Klemmring D30

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Anschlag für alle RohreD30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung und eignet sich z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusätzliche Funktionselemente wie z. B. Gewichte in Karakuri Anwendung.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • Schraube ähnl. DIN 912

Anwendungen/Hinweise
  • um Gleitlagerposition D40/30 in axiale Richtung zu sichern
  • fixieren und lösen von Gewichten
  • anpassen von Baugruppen

Material
  • Ring Aluminiumprofil
  • Bolzen, Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Klemmring D30 Profil
  • Quergewindebolzen M 6
  • Zylinderschraube M 6 x 29,4

Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Zubehör von
Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD

Item Zubehör von

Die Zungen der Gleitlager-Hülsen greifen ineinander und verrasten ineinander, so dass sie nicht aus dem Profil rutschen können.

Materialfluss
Zubehör von
Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item Zubehör von

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Materialfluss
Dazu passt
Gewicht | Materialfluss
angesehen
Gewicht

Item Dazu passt

Gewicht zur Rückstellung von Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungen wie Klappen, Liften und Schlitten. Gewicht kann auf jedes Profilrohr D30, Rohr D30 aufgesetzt werden.

Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

Item Dazu passt

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 T1 mit Verdrehsicherung | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 T1 mit Verdrehsicherung

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten. Integrierte, besonders belastbare Aluminium Verdrehsicherung erleichtert den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel....

Verbinder für Anschluss 8 D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder für Anschluss 8 D30-90°

Item | Verbindungstechnik

Anschluss 8 verfügt über eine Systemnut 8, die das Befestigen von Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 an Konstruktionsprofil Baureihe 8 vereinfacht. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Verbinder D30 innen | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 innen

Item | Verbindungstechnik

Ebene 90° Verbindung verläuft nach Anbringung an (Profil-)Rohr D30 weitgehend innseitig. Bündiger Verbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet, kann auch nachträglich moniert werden.

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

Item | Verbindungstechnik

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Profile und Profilrohre D30 parallel verbinden – so entstehen starke Strukturen, z. B. gegen Biegung. Der Parallelverbinder ist auch geeignet zum Anschluss anderer Verbindungselemente an die Profilkontur. Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders ab – für ein...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken