Menu

Verbinder D30 T1 mit Verdrehsicherung

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten. Integrierte, besonders belastbare Aluminium Verdrehsicherung erleichtert den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • belastbare Verdrehsicherung
  • schmale, seitliche Fuge zur optischen Kontrolle der Einstecktiefe
  • sicherer Halt durch Außenspanntechnik
  • schnelle Montage, sofortiger Halt nach Festziehen
  • 10 Stk./Pk.

Anwendungen/Hinweise
  • bis zu 4 Verbinder können am Knotenpunkt des Profils montiert werden
  • auch für Doppel-Profilrohr D30-60 geeignet, da kein kollidieren mit Verbindungssteg
  • Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

Lieferumfang
  • 2 Hälften (Aluminium Druckguss, natur)
  • Zylinderschraube ähnl. DIN 912 M 6 x 29,4 (Stahl verzinkt)
  • Sechskantmutter DIN 934 M 6 I8I (Stahl verzinkt)

Downloads

Für Sie interessant

Doppel-Profilrohr D30-60 | Profile und Zubehör
angesehen
Doppel-Profilrohr D30-60

Item Dazu passt

Zwei Profilrohre D30 mit durchgängigem Aluminiumsteg mittig verbunden. Steg erhöht Biegesteifigkeit deutlich, eignet sich daher als langer horizontaler Träger, vertikale Strebe bzw. tragfähige Zarge.

Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder für Anschluss 8 D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder für Anschluss 8 D30-90°

Item | Verbindungstechnik

Anschluss 8 verfügt über eine Systemnut 8, die das Befestigen von Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 an Konstruktionsprofil Baureihe 8 vereinfacht. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Verbinder D30 innen | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 innen

Item | Verbindungstechnik

Ebene 90° Verbindung verläuft nach Anbringung an (Profil-)Rohr D30 weitgehend innseitig. Bündiger Verbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet, kann auch nachträglich moniert werden.

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

Item | Verbindungstechnik

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Profile und Profilrohre D30 parallel verbinden – so entstehen starke Strukturen, z. B. gegen Biegung. Der Parallelverbinder ist auch geeignet zum Anschluss anderer Verbindungselemente an die Profilkontur. Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders ab – für ein...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Verdrehsicherung 6 D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verdrehsicherung 6 D30

Item | Verbindungstechnik

Sicherung zur winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung 6 D30-45° erleichtert zusätzlich den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel durch exakt ausgerichtete Profilzähne.

Klemmring D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30

Item | Verbindungstechnik

Anschlag für alle RohreD30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung und eignet sich z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusätzlic...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Anschlag für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, ideal für räumlich beengte Anwendungen. Hub der item Gleitlager in Karakuri-Anwendungen können einfach angepasst werden oder zusätzliche Funktionselemente werden befestigt.

Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Profile und Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander verbinden – auf Stoß oder seitlich abgehend. Das ist die Stärke des Winkelverbinders D30. Er ist universell verwendbar, dank seiner Anschlussfläche, die der Kontur der Profile D30 entspricht. So kann er mit dem Verbinder D30

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken