Menu

Rohr D30 Carbon

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Biegesteifes, leichtes Carbonrohr ermöglicht gewichtsoptimierte Anwendungen z. B. Konstruktion dynamischer Karakuri-Baugruppen, Aufbauten auf Handhabungsgeräten und Robotern.
Vorteile/Ausführungen
  • Rastermaß Baureihe 6
  • hochwertige Optik
  • hohe Tragfähigkeit
  • hohe Biegesteifigkeit
  • vielseitig erweiterbar
  • 40 % leichter als leichtes Aluminiumrohr

Anwendungen/Hinweise
  • bei individueller Bearbeitung sollte DGUV-Information zur Bearbeitung von CFK-Materialien beachtet werden
  • selber Basis-Ø wie Profilrohr D30 und Profil 6 D30, alle Varianten in einem Gestell nutzbar

Material
  • Carbon (CFK)

Downloads

Für Sie interessant

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item Dazu passt

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Verbinder D30 außen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 45°

Item Dazu passt

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für schnelle Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben mit

Verdrehsicherung 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Verdrehsicherung 6 D30

Item Dazu passt

Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Profilrohr D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Profilrohr D30 schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 schwer

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil für versteifte, platzsparende Konstruktion die hohe Knicksicherheit und geringe Durchbiegung fordert. Verstärkte Profilwand ermöglicht den Einsatz hochfester Gewindeeinsätze, können auch direkt verschraubt werden.

Profilrohr D30-45° schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30-45° schwer

Item | Profile und Zubehör

Profilrohr besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Nuten ermöglichen den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne Einsatz spezieller Verbinder. Die hoch belastbaren Stützstreben eignen sich sehr gut für den Einsatz in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen...

Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil und vergrößertem Durchmesser wird insbesondere in mechanischen Automatisierungsprozessen sowie Karakuri Anwendungen verwendet. Profilkontur ermöglicht Anschluss aller Verbinder D30 mit Zahngeometrie trotz vergrößertem Durchmesser.

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Rohr KH D30 Holzverbund | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr KH D30 Holzverbund

Item | Profile und Zubehör

Stabiles, wetterfestes Holzverbundrohr ist elektrisch nicht leitend und eignet sich zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Flächenelemente können direkt mit Holzschrauben in der breiten Rohrwand verschraubt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken