Menu

Rohr D30

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Rastermaß Baureihe 6
  • korrosionsbeständig
  • vielseitig erweiterbar
  • leicht
  • einfach zu bearbeiten, sägen

Anwendungen/Hinweise
  • leicht auf gewünschte Länge zu sägen, ohne Spezialwerkzeug
  • selber Basis-Ø wie Profilrohr D30 und Profil 6 D30, alle Varianten in einem Gestell nutzbar
  • in Karakuri Anwendungen, mechanischer Automatisierung als Führung für Profilrohr D40/D30 (0.0.666.63) nutzbar

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30

Item Dazu passt

Abdeckkappen für die Profil- und Rohrenden gibt es in zwei Varianten: in edlem grau und als ableitfähige Ausführung in schwarz. So wird direkt signalisiert, welche Anwendung vorgesehen ist.

Rohrendkappe D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrendkappe D30

Item Dazu passt

Multifunktionale Abdeckung für alle (Profil-) Rohre D30 mit Stahleinlegescheibe ist durchstoßsicher und findet Verwendung als elastische Abdeckung oder als Anschlagpuffer in Karakuri/LCA-Anwendungen.

Verdrehsicherung 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Verdrehsicherung 6 D30

Item Dazu passt

Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item Dazu passt

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Befestigungsschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30

Item Dazu passt

Stabile, verwindungssteife Verbindungsklammer um kreuzende Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden.

Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel

Item Dazu passt

Stabile, verwindungssteifer Verbindungsklammer um kreuzenden Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene an Rohrkonstruktion der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden. Schelle verfügt über einen Flügel und eig...

Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item Dazu passt

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item Dazu passt

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Klemmring D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30

Item Dazu passt

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item Dazu passt

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Klemmhebel Pi mit Druckknopf um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle schnell zu fixieren und zu lösen. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Hubsicherung von item Gleitlagern oder...

Bandunterstützungssatz BFT 8 | Bandfördertechnik
angesehen
Gekauft
Bandunterstützungssatz BFT 8

Item Dazu passt

Unterstützungssatz verhindert Durchhängen von Transportgurt aufgrund des Eigengewichts. Bandunterstützungsatz besteht aus 2 Lagerungen für ein Rohr D30, das als stützende Rolle im Untertrum sowie zur Befestigung des Kanalprofils U 40x40 SE dient.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken