Menu

Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel

von Item   |   mehr Befestigungselemente

Drucken
Stabile, verwindungssteife Befestigung, von kreuzenden Profilen mit Nut 8 bzw. Nut 6 z. B. Rollenbahn, Rollenschiene an Rohrkonstruktion D30. Befestigungsschelle verfügt über nur einen Flügel und kann daher auch nahe am Profilende angebracht werden.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Befestigungsflügel
  • platzsparend
  • einfach montierbar
  • besonders niedrig bauende Befestigung

Anwendungen/Hinweise
  • andere Komponenten, Profile mit Nut 6 oder 8 können angeschlossen werden

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Schelle
  • Nutenstein
  • Zylinderschraube DIN 912
  • Halbrundschraube selbstbohrend 3,9 x 16 TX20

Downloads

Für Sie interessant

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item | Befestigungselemente

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item | Befestigungselemente

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht die Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem

Item | Befestigungselemente

Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden in Verbindung mit separat bestellbarem Rohradapter D30 und Verbinder D30 angebracht.

Verdrehsicherung 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Verdrehsicherung 6 D30

Item | Befestigungselemente

Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...

Klemmring D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30

Item | Befestigungselemente

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Befestigungselemente

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Klemmhebel Pi mit Druckknopf um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle schnell zu fixieren und zu lösen. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Hubsicherung von item Gleitlagern oder...

Befestigungsschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30

Item | Befestigungselemente

Stabile, verwindungssteife Befestigung von kreuzenden Profile mit Nut 8 bzw. Nut 6 z. B. Rollenbahn, Rollenschiene an Rohrkonstruktion D30.

Befestigungssatz 8 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 D30

Item | Befestigungselemente

Satz bestehend aus Nutenstein und Zylinderschraube zur einfachen Befestigung von z. B. Adapter, Verbinder an Systemnut 8.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken