Menu

Automatik-Verbindungssatz

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zusätzliche Profilbearbeitung, sollte paarweise eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle, stabile Profilverbindung
  • nachträglich einsetzbar, verschiebbar in Konstruktion
  • gewindeschneidender Verbinder
  • einfaches einschrauben
  • keine Profilbearbeitung notwendig
  • sehr stark belastbar gegen Verschiebung, Torsion, Biegung

Anwendungen/Hinweise
  • anziehen der Schrauben mit separat bestellbarem Winkelschrauber
  • Verbinder wird nur in einem Profil eingeschraubt, es entsteht die Möglichkeit der nachträglichen Verschiebung
  • für schnelle paarweise Montage ist separat Verbindungssatz Automatik mit Doppelnutenstein erhältlich
  • Automatikverbindungssatz Typ 5 sollte so eingedreht werden, dass Abflachung bündig am Gewinde zur Profilaußenkante ist
  • bei Automatikverbindungssatz Typ 6, 8 10, 12 kann Verdrehsicherung realisiert werden

Lieferumfang
  • Verbinder
  • Zylinderschraube
  • Nutenstein

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Kontaktstift ESD | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kontaktstift ESD

Item Zubehör von

Ableitfähiger Kontaktstift unterbricht isolierende Eloxalschicht in der Profilkernbohrung bzw. Profilnut der verbundenen Profile und stellt so die elektrische Verbindung beim Anziehen der Verbindungsschraube her.

Abdeckkappe 8 für Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Automatik-Verbindungssatz

Item Dazu passt

Einfach aufsteckbare Abdeckblende um Automatik-Verbindungssatz 8 abzudecken.

Verstiftungselement | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verstiftungselement

Item Dazu passt

Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...

Werkzeuge
Dazu passt
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher mit Quergriff aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantlinge eignet sich für maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schraube.

Werkzeuge
Dazu passt
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Werkzeuge
Dazu passt
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf

Item Dazu passt

Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl mit 2 Gewinden | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl mit 2 Gewinden

Item Dazu passt

Doppelnutenstein verfügt über 2 Gewindebohrungen und eignet sich zur Doppelverschraubung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Dieser Nutenstein wird gerne in Verbindung mit Universal- oder Automatikverbinder sowie mit Winkel...

Werkzeuge
Dazu passt
Umschaltknarre | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre

Item Dazu passt

Ratsche zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. In Kombination mit optimierten Schraubendrehereinsätzen oder Steckschlüsseleinsätzen können Profilverbindungen kraft- und zeitsparend verschraubt werden.

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item Dazu passt

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken