Menu

Wellengitter Stahl

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Gewelltes Stahlgitter eignet sich als Abtrennung für besonders beanspruchte Schutzeinrichtungen. Schutzgitter verfügt über hohe Festigkeit und wird in Verbindung mit speziellen Klemmprofilen eingefasst.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Festigkeit
  • hoher Rückhalt
  • galvanisch verzinkt
  • in ESD-Schutzbereichen verwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • Gitterflächendicke ist ca. die doppelte Drahtstärke
  • Zuschnittbreite sollten mindestens 150 mm sein

Technische Daten
  • Zugfestigkeit
350 N/mm²
  • E-Modul
210.000 N/m²
  • Dichte
7,85 g/cm³
  • Bruchdehnung A5
5 %
  • Verzinkungsnorm
DIN 50960 - Fe/Zn 12A
  • Zuschnittstoleranz
Klasse c nach DIN ISO 2768

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil

Item Dazu passt

Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.

Wellengitter Aluminium | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Wellengitter Aluminium

Item | Flächenelemente

Gewelltes Aluminiumgitter eignet sich als Abtrennung für leichte Schutzeinrichtungen. Gitter wird in Verbindung mit Klemmprofilen als einfacher Zaun im Innen- und Außenbereich verwendet.

Stahlgitter | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Stahlgitter

Item | Flächenelemente

Eigenstabiles, steifes Drahtgitter zum direkten Einsatz in leichte Rahmenkonstruktionen bzw. in Profilnuten im Innen- sowie Außenbereich.

Doppelstabmatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Doppelstabmatte

Item | Flächenelemente

Eigenstabile Stabmatte aus feuerverzinktem Stahl zum Bau freistehender Absperrungen, Begrenzungen, Zaunanlagen im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken