Menu

Rollensockel 8 für Lenkrolle D100, D125

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Lenkrollensockel sorgt für niedrigen Schwerpunkt und erhöht damit die Kippsicherheit von Gestellen und Transportwagen. Rollensockel eignet sich zur Montage von Lenkrollen mit Rückenloch Durchmesser 100 und 125 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • elastischer Stoßschutz
  • voller Schwenkbereich stets gewährleistet

Anwendungen/Hinweise
  • einfaches stirnseitiges Anschrauben an Profile 8 80x40 möglich
  • Kernbohrung sollte mit Gewinde M 8 versehen sein
  • zulässige Belastung ist abhängig von der zulässigen Zugkraft auf die Nutflanken, diese darf wiederum die Tragfähigkeit der Lenkrolle nicht überschreiten

Lieferumfang
  • Ausleger Stahl weißaluminium
  • Anschlagpuffer Polyurethan grau
  • 2 Halbrundschrauben Stahl verzinkt ISO 7380, M 8 x 16
  • Senkschraube Stahl verzinkt DIN 7991, M 10 x 25
  • 2 Schutzstopfen Polyester grau

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Zubehör von
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item Zubehör von

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Bodenelemente
Zubehör von
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item Zubehör von

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Hubmodul 8 HF hydraulisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 HF hydraulisch

Item Dazu passt

Schwergewichtsäule um schwere Lasten stromunabhängig zu heben. Modul eignet sich für höhenverstellbare Tische, Gestelle und Vorrichtungen. Durch betätigen des Fußpedals wird Säule schrittweise bis zu 400 mm ausgefahren

Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Polyamidgehäuse und Zwillingsbereifung, lässt sich einfach über die Gewindebohrung stirnseitig im Profil verankern und bietet eine einfache und wendige Lösung für gewichtsreduzierte Anwendungen.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Bockrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Bockrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Reinraumtaugliche Lenkrolle aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Transportlenkrolle mit Stahlblechgehäuse und kleinem Raddurchmesser ist für schwere Lasten bis zu 150 kg pro Rolle ausgelegt und aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken