Menu

Tablett 8 ESD W, tischbreit

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
ESD-sicherer, großer und tragfähiger Regalboden mit Rahmen eignet sich sehr gut zur tischbreiten Bereitstellung und Lagerung von Kleinladungsträgern, Sichtlagerkisten oder Werkstücken.
Mitgelieferter Befestigungssatz ermöglicht eine horizontale sowie geneigte Anbringung.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • stabiler Rand mit Profilnut 8
  • 3 Randausführungen wählbar
  • ESD W – umlaufender Rand, für sichere Aufbewahrung
  • 1x180° ESD W – umlaufender Rand mit rückseitig tiefergestelltem Rand, erleichtert Nachfüllprozess, vorderer Rand dient als Anschlag
  • 2x180° ESD W – umlaufender Rand mit 2 tiefergestellten Rändern (vorder-, rückseitig), ergonomische optimierte Entnahmen
  • geeignet für Umgang mit sensiblen elektronischen Bauteilen

Anwendungen/Hinweise
  • an Profilnut 8 können Greifschalen oder Beschriftungsträger (jeweils separat bestellbar) angebracht werden

Technische Daten
  • Traglast
200 kg

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungssatz

Downloads

Für Sie interessant

Beschriftungshaltersatz 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungshaltersatz 8

Item Dazu passt

Halterung mit Schutzfolie dient der Kennzeichnung von Regalen, Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen und kann mit mitgelieferten Klipps an Profilnut 8 befestigt werden.

Beschriftungsprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil 8

Item Dazu passt

Halterung zur platzsparenden Beschriftung von Werkzeugen direkt am Arbeitsplatz, Regalplätzen, SystemMobile, Rollenbahnen. Karten liegen geschützt hinter transparentem PVC und werden von oben eingeschoben.

Trennprofil 32x12 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Trennprofil 32x12

Item Dazu passt

Führungsprofil um Abtrennung zur Materialzufuhr und Materialentnahme zu konstruieren. Individuell langes Trennprofil sowie separat bestellbare Anschlusssätze ermöglichen das einfache erstellen von schmalen Stegen.

Anschlusssatz für Trennprofil 32x12 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz für Trennprofil 32x12

Item Dazu passt

Satz bestehend aus 2 Anschlüssen und Befestigungsmaterial um mit Hilfe von Führungsprofil 32x12 einen individuellen, schmalen Steg zu konstruieren. Bei der Auswahl des Anschlusssatzes ist auf die Gestaltung der Tablettränder zu achten.

Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 50x10

Item Dazu passt

Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...

Montagesatz Anschlagprofil 8 50x10 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz Anschlagprofil 8 50x10

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Abdeckkappen um Anschlagprofil seitlich zu schließen. Endkappe schützt vor Staub sowie Entgraten der Schnittfläche entfällt. Weiters verfügt Montagesatz über 4 Gewindestifte um Anschlagprofil 8 50x10 zu fixieren.

Greifzungenprofil 8 140x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifzungenprofil 8 140x50

Item Dazu passt

Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.

Trenner zu Greifzungenprofil 8 140x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Trenner zu Greifzungenprofil 8 140x50

Item Dazu passt

Zubehör zu Greifzungenprofil 8.

Montagesatz zu Greifzungenprofil 8 140x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Montagesatz zu Greifzungenprofil 8 140x50

Item Dazu passt

Zubehör zu Greifzungenprofil 8.

Schutzfolie 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Schutzfolie 8

Item Dazu passt

Transparente PVC-Folie in 2 Längen erhältlich, passend zu Anschlagprofil 8, Bereitstellungsprofil 8 und Greifschalen ergologistic®.

Trenner 600 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Trenner 600

Item Dazu passt

Trennprofil sowie Anschlusssatz um Abtrennung zur Materialzufuhr- und Entnahme zu konstruieren. Schmale, stabile Stege sorgen für geordnetes einführen und fehlerfreies zuordnen von Sichtlagerkisten auf tischbreiten Tabletts 8 ESD W.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischaufsatz ohne Streben, offen | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischaufsatz ohne Streben, offen

Item Dazu passt

Tischaufsatz ohne Längs- und Querstreben, als modulare Ergänzung zum jeweiligen Tischgestell, um Materialien und Werkzeuge optimal in Greifnähe zu positionieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken