Menu

Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt dies die Taktzeiten und erleichtert Zugriff.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • Arbeitserweiterung
  • Komponentenanbringung

Vorteile/Ausführungen
  • unterschiedliche Befestigungsbohrungen
  • Entnahmewinkel auf 0°, 7,5° oder 15° einstellbar
  • für geneigte Profilanbringung
  • ermöglicht ermüdungsfreies zugreifen
  • erhöht Taktzeiten

Material
  • Platte Stahl
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Platten
  • 2 Nutensteine 8
  • 4 Halbrundschrauben M 6 x 16
  • 8 Senkschrauben gewindeformend DIN 7500 M 5 x 25 TX25

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Profil 8 80x40 Behälteraufnahme | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Profil 8 80x40 Behälteraufnahme

Item Dazu passt

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Profil 8 80x40 Behälteraufnahme | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Profil 8 80x40 Behälteraufnahme

Item | Materialbereitstellung

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F

Item | Materialbereitstellung

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...

Behälterbefestigung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälterbefestigung

Item | Materialbereitstellung

Polyamideinhängung hält beliebigen einzelnen Sichtlagerbehälter mit einer Wandstärke bis max. 5 mm fest. Hierzu wird Boxenhalterung in Profilnut 8 eingeschraubt. Sichtlagerkasten wird von oben gehalten, wobei das untere Profil der Lagerkiste den benötigten Halt und Neigungswinkel...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken