Menu

Profil 8 80x40 Behälteraufnahme

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • SystemMobile
  • Arbeitsplatzerweiterung
  • Komponentenanbringung

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 8
  • Befestigungsbohrungen
  • 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen
  • für Sichtlagerkisten verschiedener Hersteller geeignet
  • Nut 8 ermöglicht zusätzliche Werkzeug- oder weitere Zubehörbefestigung
  • doppelseitig verwendbar bei senkrechter Anbringung
  • geneigte Ausrichtung in Verbindung mit separatem Befestigungssatz Behälterprofil möglich

Technische Daten
  • Fläche
8,32 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
24,48 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
16,95 cm4
  • Flächenträgheitsmoment Torsion
1,33 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
6,54 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
8,47 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40

Item Dazu passt

2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...

Greifschale mit Trennwand | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifschale mit Trennwand

Item Dazu passt

Stapelbare Greifschale aufgeteilt in zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überführt werden können. Für ein staubdichtes Verschließen und sicheres...

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F

Item Dazu passt

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F

Item | Materialbereitstellung

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...

Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40

Item | Materialbereitstellung

2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...

Behälterbefestigung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälterbefestigung

Item | Materialbereitstellung

Polyamideinhängung hält beliebigen einzelnen Sichtlagerbehälter mit einer Wandstärke bis max. 5 mm fest. Hierzu wird Boxenhalterung in Profilnut 8 eingeschraubt. Sichtlagerkasten wird von oben gehalten, wobei das untere Profil der Lagerkiste den benötigten Halt und Neigungswinkel...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken